カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「pss-04」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルステップ ステンレス PSS4 ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS4ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL
パルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS4 ケージーパルテックパルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS4ケージーパルテック
2,798税込3,078
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ステンレス製室内用ノンスリップですタイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL厚さ(mm)6(床材)
押しボタンスイッチ ELPA押しボタンスイッチELPA(2件のレビュー)
397税込437
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:AC125V 0.5A Φ8mm
定格電圧(V)AC125
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4ケージーパルテック
1,390税込1,529
1本
3日以内出荷
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ材質金代:SUS304全長(mm)300~2000穴径(Φmm)皿7下穴径(Φmm)5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度サービス分類オーダー・加工
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)4.5
スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
809税込890特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220403-00(H=4)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)4
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)廣杉計器
759税込835
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)4
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720153-00(H=1.5)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズAirTAC
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10)廣杉計器
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)10
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710152-00(H=1.5,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710152-00(H=1.5,h=1.8)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付東亜DKK
109,800税込120,780
1個
欠品中
仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710153-00(H=1.5,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710153-00(H=1.5,h=1.8)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)LCP表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(200個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(200個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
パネシート2×4 ドレスアップシート パネフリ工業パネシート2×4 ドレスアップシートパネフリ工業
1,798税込1,978
1セット(4枚)
翌々日出荷
ツーバイフォー用の便利シートです。SPF 2×4の8フィート(2.5M)1本分に貼る事ができます。カッターやハサミで自由に切って使えます。裏紙を剥がして貼るだけの簡単作業、養生の手間や衣服が汚れません。SPF材をイメージチエンジ
長さ(mm)1250幅(mm)132
SUS セルパネルファスナー 大阪魂SUS セルパネルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質ステンレス
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430256-00(H=2.5)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法H(mm)6