カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss1」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック3M(スリーエム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(120枚)
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
シルバーモード ミニケース オーエスケーシルバーモード ミニケースオーエスケー
649税込714
1個
5日以内出荷
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
容量(mL)250材質PP段数1段幅(cm)12.1長さ(cm)10.7高さ(cm)4.5
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
ピンセットスタンド(置き型) TRUSCOピンセットスタンド(置き型)TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-5265幅(mm)240高さ(mm)16質量(g)60奥行(mm)19
スライド式ペンスタンド ナカバヤシスライド式ペンスタンドナカバヤシ
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
2段階にスライドするので、文房具の量に応じて3通りの使い方が可能です。文房具の量が少ないときはコンパクトにまとまります。展開しない状態で、細いサインペン約27本。展開した状態で最大細いサインペン約81本はいります。白いフラットな面なので、付箋を貼って予定の整理などにも使えます。文房具の量に応じて容量が増量するペンスタンドです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80(182)×80※()内は完全展開時質量(g)226RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
そのままオセール 替えパッド サンビーそのままオセール 替えパッドサンビー
479税込527
1個
当日出荷
スーパー パイプスクレーパー用替刃 スーパーツールスーパー パイプスクレーパー用替刃スーパーツール(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質HSS(ハイス鋼)刃長(mm)12刃先角度(°)40(左刃)
VP台付サドル用スペーサー 未来工業VP台付サドル用スペーサー未来工業
419税込461
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から8日以内出荷
排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット VPSS前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
バランスパックネオ 手提げ オルディバランスパックネオ 手提げオルディ(1件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます
材質高密度ポリエチレン乳白
PPソフトカードケース 共栄プラスチックPPソフトカードケース共栄プラスチック
999税込1,099
1セット(10枚)
5日以内出荷
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10アインツ
929税込1,022
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 9g(40%の軽量)
トラスコ品番389-1524ストローク(mm)10取付接続:M10×1.0高さ(mm)49.5
ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズAirTAC
339税込373
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズAirTAC
339税込373
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1523ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)49.5
コンボ キャット 連パック 海の味わいメニュー 日本ペットフードコンボ キャット 連パック 海の味わいメニュー日本ペットフード
249税込274
1セット(40g×4袋)
7日以内出荷
40g×4袋の食べきりサイズ。どこからでも切れるマジックカット採用。◯贅沢グルメブレンドがおいしい、あなたの大切な猫ちゃん思いのキャットフード。まぐろ味に風味豊かなかつお節、天然小魚を添えた海の味わいメニュー。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)総合栄養食。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)内容量(g)160対象動物全猫用
240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbpsエレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用した、取り回しやすいUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電に対応し、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
209税込230
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
軽量タイプRR型オプションパーツ 棚板用見出し イトーキ軽量タイプRR型オプションパーツ 棚板用見出しイトーキ
479税込527
1台
22日以内出荷
軽量棚 ERR型。見出し。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
ピンヘッダー(ピン) PSS-720105(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720105(H=1)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器
949税込1,044
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1
プラトップチェーン TPSS形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPSS形(直線搬送用)椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)24仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720102-00(H=1)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710102-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710102-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)1
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡易式PC電源チェッカー ルートアール簡易式PC電源チェッカールートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
プッシュスイッチ ELPAプッシュスイッチELPA(1件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷
定格:AC125V 0.5A モーメンタリー
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeCコネクタオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタオーム電機
889税込978
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SUS セルパネルファスナー 大阪魂SUS セルパネルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】G-Technologyブランド・SSD0G047580G047620G06034・ポータブルドライブ0G10264-10G10265-10G10317-10G103390G10340-10G103470G103480G10477-10G035970G057510G057560G057610G057660G057710G104170G105120G10825-1G-DRIVE ArmorATDSDPH81G-001T-GBANDSDPH81G-002T-GBANDSDPH81G-004T-GBANDSDPH81G-005T-GBANDG-DRIVE SSDSDPS11A-500G-GBANBSDPS11A-001T-GBANBSDPS11A-002T-GBANBSDPS11A-004T-GBANBG-DRIVE ArmorLock SSDSDPS41A-001T-SBANBSDPS41A-002T-SBANBSDPS41A-004T-SBANB・デスクトップドライブ0G053660G053710G053760G053810G053860G056690G056730G056770G056810G104300G10807-10G10829-1すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Logitec/ロジテック】★ポータブルハードディスク・LHD-PBLU3シリーズLHD-PBL010U3BKLHD-PBL020U3BK・LHD-PSAU3BKシリーズLHD-PSA010U3BKLHD-PSA020U3BK・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニットLHD-PBM10U3QWLHD-PBM20U3QWLHD-PBM30U3QWLHD-PBM40U3QWLHD-PBM50U3QW・LHD-PBMU3LHD-PBM10U3BKLHD-PBM10U3WHLHD-PBM20U3BKLHD-PBM20U3WHLHD-PBM50U3WH・LHD-PBKU3シリーズLHD-PBK1000U3CALHD-PBK1000U3LXLHD-PBK1000U3STLHD-PBK750U3CALHD-PBK750U3LXLHD-PBK750U3STLHD-PBK500U3CALHD-PBK500U3LXLHD-PBK500U3ST・LHD-PBJU3WシリーズLHD-PBJ500U3WLHD-PBJ750U3WLHD-PBJ1000U3W★外付けハードディスク・LHR-DS05WU3RシリーズLHR-DS05WU3BK20RLHR-DS05WU3SV20RLHR-DS05WU3PU20RLHR-DS05WU3RD20RLHR-DS05WU3BK30RLHR-DS05WU3SV30RLHR-DS05WU3PU30RLHR-DS05WU3RD30R★ハードディスク関連・LGB-PBSU3シリーズLGB-PBSU3LGB-PBSU3S・LHR-DS05WU3シリーズLHR-DS05WU3BKLHR-DS05WU3SVLHR-DS05WU3PULHR-DS05WU3RD★外付けSSD・LMD-SPAU3MシリーズLMD-SPA240U3MLMD-SPA480U3MLMD-SPA960U3M★暗号化ハードディスク・LHD-PBMU3BSMシリーズLHD-PBM05U3BSMLHD-PBM10U3BSMLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSMR・LHD-PBMU3BSシリーズLHD-PBM05U3BSLHD-PBM10U3BSLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSR★ポータブルSSD・LMD-SPAU3シリーズLMD-SPA240U3LMD-SPA480U3LMD-SPA960U3・LMD-PBLU3シリーズLMD-PBL240U3BKLMD-PBL480U3BKLMD-PBL960U3BKLMD-PBL2000U3BK・LMD-PBRU3シリーズLMD-PBR240U3BKLMD-PBR480U3BKLMD-PBR960U3BKLMD-PBR2000U3BK・LHD-PBLSSU3シリーズLHD-PBLSS05U3BKLHD-PBLSS10U3BK・LMD-PSAU3BKシリーズLMD-PSA250U3BKLMD-PSA500U3BK★ブルーレイドライブLBD-LPWAWU3CNDBLBD-LPWAWU3NDBLBD-PUD6U3MSVLBD-PUC6U3TBKLBD-PMJ6U3MSVCLBD-PUB6U3TBKLBD-PUB6U3MSVLBD-PVD6U3CMSVLBD-PVE6U3CMSVLBD-PMJ6U3MSVLBD-PMF6U3HBKWLBD-PME6U3MSVLBD-PVC6UCMSVLBD-PWB6U3SBK/ELBDW-PUF6U3CMSVLBDW-PUE6U3MSVLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUD6U3SBKLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUG6U3CMSVLBDW-PUH6U3CMSV・LBD-PVA6U3V シリーズLBD-PVA6U3VBKLBD-PVA6U3VGYLBD-PVA6U3VRDLBD-PVA6U3VWH・LBD-PUD6U3L シリーズLBD-PUD6U3LBKLBD-PUD6U3LRDLBD-PUD6U3LWHLBD-PUD6U3LGY・LBD-PMK6U3V シリーズLBD-PMK6U3VBKLBD-PMK6U3VRDLBD-PMK6U3VSV・LBD-PMJ6U3V シリーズLBD-PMJ6U3VBKLBD-PMJ6U3VRDLBD-PMJ6U3VSV・LBD-PUB6U3V シリーズLBD-PUB6U3VBKLBD-PUB6U3VRDLBD-PUB6U3VWH・LBD-PWA6U3CLシリーズLBD-PWA6U3CLBKLBD-PWA6U3CLWHLBD-PWA6U3CLRD・LBD-PWA6U3LシリーズLBD-PWA6U3LBKLBD-PWA6U3LWHLBD-PWA6U3LRD★DVDドライブ・LDR-PML8U3CLシリーズLDR-PML8U3CLBKLDR-PML8U3CLWHLDR-PML8U3CLRD・LDR-PML8U3CVシリーズLDR-PML8U3CVBKLDR-PML8U3CVWHLDR-PML8U3CVRD・LDR-PML8U3LシリーズLDR-PML8U3LBKLDR-PML8U3LWHLDR-PML8U3LRD・LDR-PML8U3VシリーズLDR-PML8U3VBKLDR-PML8U3VWHLDR-PML8U3VRD・LDR-PUE8U3VシリーズLDR-PUE8U3VBKLDR-PUE8U3VRDLDR-PUE8U3VWH・LDR-PUE8U3LシリーズLDR-PUE8U3LBKLDR-PUE8U3LRDLDR-PUE8U3LWHLDR-PUD8U3MSVLDRW-PUD8U3MSVLDR-PUC8U3TBKLDR-PUD8U3VBKLDR-PUD8U3VRDLDR-PUD8U3VWHLDR-PUD8U3LBKLDR-PUD8U3LRDLDR-PUD8U3LWHLDR-PUB8U3MSVLDR-PUB8U3MSVW・LDR-PVB8U3M シリーズLDR-PVB8U3MGYLDR-PVB8U3MSVLDRW-PS24GWU3RWHLDRW-PS5GWU3VWHLDR-PS5GWU3RWHLDR-PS24GWU3RWHLDR-PS5GWU3PWHLDV-PML8U3NBK★SSD換装キットLMD-SS2000KU3LMD-SS240KU3LMD-SS480KU3LMD-SS960KU3★光学ドライブLDR-LSM2WWURDWHLDR-LSM5WWUVDWHLDR-SM5WUVWHなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス