カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss3」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の日墨汁・朱液・白液 タジマツール(TJMデザイン)雨の日墨汁・朱液・白液タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用) TRUSCOピンセットスタンド(吊り・置き兼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番116-3896幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
VP台付サドル用スペーサー 未来工業VP台付サドル用スペーサー未来工業
749税込824
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
PPSS プレスボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPSS プレスボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
389税込428
1個
翌日出荷
ステンレス枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
えいむ ペンスタンド えいむえいむ ペンスタンドえいむ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質本革
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
スマートシュット 腰袋3段インナーサック付 マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付マーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
ペットハウス&収納スツール YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツールYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スツールとしてペット用ハウスとして、人にもペットにも使えるスツール。座部下はペット用の小物などを収納できるスペース。底面にはクッション付き。クッションは外して洗濯可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム素材
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)16g ⇒11g(31.4%の軽量)
トラスコ品番389-1529ストローク(mm)30取付接続:M10 P=1.0
ミニヘルール管用メネジソケット コンサスミニヘルール管用メネジソケットコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
洗浄液用ストレート型プラグヒーター 八光電機洗浄液用ストレート型プラグヒーター八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12アインツ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12
取付用玉クサリステンレス ミヤコ取付用玉クサリステンレスミヤコ
379税込417
1個
8日以内出荷
バルブ表示板用取付ステンレス製玉クサリです。
仕様●材質:SUS305アズワン品番67-7253-11
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
スマートシュットシリーズ マーベルスマートシュットシリーズマーベル
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
小さく見えて大容量!強くて丈夫な1680デニール生地採用見た目がスマートでスッキリ!フチに樹脂版を内蔵。間口が広く、型崩れしにくい着脱式テープフッカー付
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 151-01699 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ステンレス鋼●色:メタリックアズワン品番65-7444-77
結束バンド 201mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7365-20
結束バンド 127mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 127mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:25mmアズワン品番65-7365-50
結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mmアズワン品番65-7365-62
結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64
結束バンド 362mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:102mmアズワン品番65-7414-83
結束バンド 521mm x 12.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 12.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:150mm●コード番号:705-6432アズワン品番65-7478-45
結束バンド 362mm x 12.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 12.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:107mmアズワン品番65-7365-27
セルビングシリーズ横板 イトーキセルビングシリーズ横板イトーキ
689税込758
1台
22日以内出荷
セルビング EWS型。 横板 D 22 用 。
用途セルビング WS型 オプションパーツ質量(kg)0.1
ピンヘッダー(ピン) PSS-720305(H=3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720305(H=3)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)3
ピンヘッダー(ピン) PSS-710305(H=3,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-710305(H=3,h=2.1)廣杉計器
209税込230
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック3M(スリーエム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(120枚)
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720303(H=3)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)3
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応