カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pssnr2525」の検索結果

旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。寸法(mm)KAPR:45寸法LH(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から12日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック
ISOターン 外径加工用ホルダー PSSNR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー PSSN 45°
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷外径ホルダー。PSSN45°形状四角形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
SANDVIK¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷適合SNMG 120408適合チップ正方形クランプピン/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
ISOターン 外径加工用ホルダー PSSNR/L-JHP
イスカル¥28,980税込¥31,8781本29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応