カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,268)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(847)
- 科学研究・開発用品(337)
- 切削工具(323)
- 測定用品(274)
- 油圧機器・油圧ホース(252)
- 制御機器(229)
- 空圧工具(228)
- 農業機械(167)
- パソコン/周辺機器(134)
- ねじ・ボルト・釘(103)
- 作業工具(89)
- バイク部品(74)
- 空調・照明・電設資材(57)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 機構部品(47)
- 店舗什器・備品(41)
- メカニカル部品(39)
- 自動車補修部品(38)
- 電動工具(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 事務用品(26)
- 電気材料(24)
- 防犯用品(19)
- 塗料(17)
- 家電(17)
- 防災用品(15)
- 安全用品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- オフィス家具(12)
- 自転車部品(11)
- テープ(10)
- 溶接用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 建築金物(7)
- 整備工具・収納(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 農業・園芸資材(6)
- エンジン工具(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 洗車・清掃(4)
- 学童・教育用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(87)
- エスコ(191)
- アソー(160)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- CKD(150)
- フロンケミカル(134)
- フジトク(123)
- ニッタ(103)
- OSG(オーエスジー)(99)
- 井筒製作所(97)
- SK11(93)
- 吉年(77)
- 桑名金属工業(75)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
- 第一計器(68)
- シーケー金属(65)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(60)
- U-TOOLS (埼玉精機)(59)
- omron(オムロン)(58)
- CAPTAIN STAG(58)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「pt 1 1/4」の検索結果

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoSSA-Z500 調圧弁部品_No.38、SSA-Z550 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.38、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.38
ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1・1/4 PT組フランジ
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)
岩崎製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。用途圧力測定器色白ねじ規格PTインチ表示1/4![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
R410A/R32用PTフレアエルボ 5/16フレアX1/4PT
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981セット(3個)当日出荷寸法(inch)(フレア)5/16"、(R(PT))1/4"対応冷媒種別R410A/R32![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)
6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
...
























![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)












![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)



![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)