カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(584)
  • 配管・水廻り設備部材(447)
  • 空圧工具(226)
  • 切削工具(214)
  • 測定用品(196)
  • 農業機械(176)
  • 制御機器(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(161)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(40)
  • バイク部品(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 作業工具(34)
  • 電動工具(28)
  • 建築金物(25)
  • 物流用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 防犯用品(14)
  • 電気材料(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 事務用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-04」の検索結果

2,803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT-4 三角定規 西敬(イカリボシ)

    PT-4 三角定規

    西敬(イカリボシ)
    159税込175
    1組
    翌々日出荷
    規格12cm型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316Lステンレス  ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P フジトク

    316Lステンレス ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P

    フジトク
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P

    フジトク
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • タッピングネジPT4X13 工進

    タッピングネジPT4X13

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト SUS製 右巻

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質ステンレス製
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    フジトク
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状プラグ
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    フジトク
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状プラグ
  • ナットプレート 岩田製作所

    ナットプレート

    岩田製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
    質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
  • ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT004 ハウステック

    ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT004

    ハウステック
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A1/B1/B7用寸法(mm)710×1070グレー
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)

    ニッタ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 手術器具先端保護カバー 標準 名優

    手術器具先端保護カバー 標準

    名優
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ標準
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

    ニッタ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)

    ホースジョイント金属製(PT1/4)

    ウシオ(UHT)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
    仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
  • 樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(ホース取付用)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ナイロン(PA)バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気
  • MT851用 オプションケーブル マザーツール

    MT851用 オプションケーブル

    マザーツール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。
    本体寸法(mm)Φ11×70本体質量(g)9
  • ジョイント(PT1/4) ヤンマー

    ジョイント(PT1/4)

    ヤンマー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • PT3/4インチ カ ラ ン エスコ

    PT3/4インチ カ ラ ン

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
  • ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンNB-LM

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1ケース(320mL×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
    用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • フィルター取り付け用 マグネットシール 2枚入り 20セット エレコム

    フィルター取り付け用 マグネットシール 2枚入り 20セット

    エレコム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシールセット
    用途EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシール 20セット (1セットにつき、マグネット2pcs)。フィルターの取り外しが可能な、フレームに貼り付けるマグネットタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他20セット寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約80×10×0.9
  • フレアジョイント   PT3/4. 3/4 イチネンTASCO

    フレアジョイント PT3/4. 3/4

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    取付ねじR3/4"適合銅管径3/4"(19.05mm)
...