カテゴリ

  • メカニカル部品(752)
  • 制御機器(287)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 作業工具(98)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 測定用品(54)
  • 切削工具(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 事務用品(33)
  • 物流用品(32)
  • 電気材料(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 医療(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 家電(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 梱包用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pt-10」の検索結果

1,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102 アネスト岩田

    岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102

    アネスト岩田
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • [EA809PT-10用]ウールバフ エスコ

    [EA809PT-10用]ウールバフ

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • 黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

    アズワン
    12,372税込13,609
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • NUT,FLG PT 10MM  90304KTE911 ホンダ

    NUT,FLG PT 10MM 90304KTE911

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • SDS120PT10B XP POWER

    SDS120PT10B

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    28税込31
    1枚(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)

    ギボシ分岐端子

    FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
    879税込967
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質黄銅(スズメッキ)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト SUS製 右巻

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質ステンレス製
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
    種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    289税込318
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • ポインター(指示棒) オープン工業

    ポインター(指示棒)

    オープン工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
    仕様伸縮式
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)

    絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)

    FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質軟質塩ビ
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業

    ワゴンモール付属品 チーズ

    未来工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状チーズ
  • サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ) ネグロス電工

    サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
    厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • 高圧ホース ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    高圧ホース

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工

    スポットカッター ハイス ホモ処理

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
    用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
  • ピックツールストレート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレート

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • ギアプーラー(3本爪) SK11

    ギアプーラー(3本爪)

    SK11
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
  • スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス チタンコーティング

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
  • ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカットワイヤー

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウステック マキフタ1050サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT010 ハウステック

    ハウステック マキフタ1050サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT010

    ハウステック
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    適合浅型浴槽HKシリーズHK1072A7/D7専用水栓用寸法(mm)710×1040(切欠有り)グレー
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
...