カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「ptl-10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープリンターテーブルキャビネット ナカバヤシ

    レーザープリンターテーブルキャビネット

    ナカバヤシ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    大型レーザープリンタにも対応。 高さ可変式棚板付。
    用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板質量(kg)21.2キャスターあり本体質量(kg)21.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ

    AirTAC
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス

    6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ

    ウイルダイフレックス
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から42日以内出荷
    製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
    材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
  • ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
  • Lヘナポッキン延長コード 日動工業

    Lヘナポッキン延長コード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
    電線仕様-長さ(m)10定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCT質量(kg)0.3コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色アズワン品番65-1856-08
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    シリーズ = TFPTL。温度係数のタイプ = PTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = L10。最大定格電力 = 75mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 2.2mm。高さ = 5mm。寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm。ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    9,384税込10,322
    1個
    翌々日出荷
  • VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMC

    VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
    形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,198税込3,518
    1個
    15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMC

    VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMC

    VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気