カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-150」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
(T)SNYパッキン 阪上製作所(T)SNYパッキン阪上製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
※ガスケットは付属していません。
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコR 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製エスコ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42アズワン品番65-9247-36
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28アズワン品番65-9247-27
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,670税込1,837特価
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ中央フレキ製作所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキYAMAZEN(山善)
7,690税込8,459
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
RGYパッキン 阪上製作所RGYパッキン阪上製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-28
三爪ドリルチャック ミスターマイスター三爪ドリルチャックミスターマイスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
(T)SGYパッキン 阪上製作所(T)SGYパッキン阪上製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN812RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
1,850税込2,035特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt1000センサ RS PRORS PRO Pt1000センサRS PRO
9,670税込10,637
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グロープラグ HKTグロープラグHKT
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRORS PRO 温度測定用 プローブRS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ中央フレキ製作所
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0