カテゴリ
- 切削工具(11)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pt-150l」の検索結果

APT型ユーエイロック
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷から17日以内出荷種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール色取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷トラスコ品番853-0951全長(mm)150質量(g)72差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷トラスコ品番853-0944全長(mm)150質量(g)68差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
フィトンエアー
フィトンチッド¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱