カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pt-18d」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)再生紙使用マーク適合
ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(蓋付)矢崎化工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブルー材質ポリプロピレン
ポリテナー クリア蓋 矢崎化工ポリテナー クリア蓋矢崎化工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン耐冷温度(℃)-10~80
ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(ロック蓋付)矢崎化工
4,570税込5,027
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ブルー材質ポリプロピレン
ポリテナーロック付蓋 矢崎化工ポリテナーロック付蓋矢崎化工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26椿本チエイン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
PT-V18WB/無線なし/M.2 64GB/mem8GB/OSなし CONTEC(コンテック)PT-V18WB/無線なし/M.2 64GB/mem8GB/OSなしCONTEC(コンテック)
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
PT-V18WB/無線なし/M.2 64GB/mem8GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)PT-V18WB/無線なし/M.2 64GB/mem8GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
409,800税込450,780
1個
9日以内出荷
18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。