カテゴリ
- 制御機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pt-302」の検索結果

トレビーノ PT302SV
TORAY(東レ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドアポケットにすっきり収まる。仕様カートリッジ交換お知らせ機能質量(g)1710(満水時)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×157×103浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.1
トレビーノ ポット型浄水器 PT302F
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレンタイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ容量(L)(浄水部)1.2本体質量(g)570(満水時:1675)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(100件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
セキュリティスコープ用裏蓋
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
DAYSラバーランディングネット
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷アルミ軽量ボディー 脱落防止金具付用途魚を傷つけないラバーネット仕様。寸法(cm)網35×30全長(cm)55
タコ入れ網
PRO:TRUST(プロトラスト)¥799税込¥8791個6日以内出荷ファスナー式 大型フロート付き用途塩噛みしにくいファスナー。他の人との区別が付きやすい取っ手付き。汚れが付きにくく、丈夫なラバー仕様もラインナップ。寸法(cm)40×70
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
ファルフィット
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ピティスプーン 深
カタリキ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷種別ピティスプーン材質(ハンドル)ナイロン66、(スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6全長(mm)178耐熱温度(℃)170食器の種類洋食器
バーサタイルフレーム PT-3025
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
メタレックスフレーム ファイン PT-3024
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷メッシュ網玉枠ケース付用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応