カテゴリ

  • メカニカル部品(308)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 測定用品(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 機構部品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-40」の検索結果

714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40 ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40

    ムラテックKDS
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
    用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9618材質スチール(SPCC)質量(kg)1.2寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン

    超強プラスチック障子紙専用両面テープ

    アサヒペン(36件のレビュー)
    729税込802
    1セット(20m×2巻)
    当日出荷
    超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
    用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453 アネスト岩田

    岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    30税込33
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    63税込69
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)取付方式DINレール結線方式ネジ
  • スライドカッター Asmix(アスカ)

    スライドカッター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
    付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    29税込32
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    57税込63
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI

    簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)

    KOSEI
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
    付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • パーツトレイ KTC

    パーツトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
  • 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO

    長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
    用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
  • ふんわりスリープピロー アイリスオーヤマ

    ふんわりスリープピロー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。
    質量(kg)詰めもの:(約)0.7質量(g)800目付(g/m2)(約)115材質(中材)ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%
  • ピックツールアングル TAKAGI(高儀)

    ピックツールアングル

    TAKAGI(高儀)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスステンレス接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1組(2個)
    当日出荷
    浴槽と風呂釜の接続管
    用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ピックツール TAKAGI(高儀)

    ピックツール

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1セット(4本)
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
  • インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業

    インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 取替用消耗品

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • スチールタップAC4個口 Fargo

    スチールタップAC4個口

    Fargo
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
    電源コード(m)1.8
  • SGP両サドル 未来工業

    SGP両サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
    ミルキーホワイト寸法B(mm)25
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
    全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    10,094税込11,103
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • スチールタップ Fargo

    スチールタップ

    Fargo
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    鉄製で丈夫なスチールタップです。
    トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリチーズソケット

    アズワン
    3,480税込3,828
    1個
    5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • STEEL TAP AC6個口 Fargo

    STEEL TAP AC6個口

    Fargo
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
    用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCバス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    翌日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ポリプロピレン長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • リサイクルPETシート 光

    リサイクルPETシート

    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
    用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ・リレー用アダプタ omron(オムロン)

    モータ・リレー用アダプタ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...