カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(115)
- 制御機器(61)
- メカニカル部品(33)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 機構部品(12)
- 測定用品(7)
- 物流用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハウステック(62)
- 椿本チエイン(28)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(18)
- フジトク(17)
- 淡路マテリア(17)
- ベンカン機工(17)
- RS PRO(12)
- 藤井高圧(12)
- azbil(旧:山武)(9)
- 東洋技研(9)
- 阪上製作所(9)
- omron(オムロン)(6)
- ユーエイキャスター(6)
- Fargo(6)
- ネグロス電工(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- CHINO(チノー)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt-40」の検索結果

ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40
ムラテックKDS¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9618材質スチール(SPCC)質量(kg)1.2寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥729税込¥8021セット(20m×2巻)当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
ユニコンアンカー用打込棒(手打用)
ユニカ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)
KOSEI¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ふんわりスリープピロー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。質量(kg)詰めもの:(約)0.7質量(g)800目付(g/m2)(約)115材質(中材)ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から9日以内出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
バスステンレス接続管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681組(2個)当日出荷浴槽と風呂釜の接続管用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在
ユーエイキャスター¥219税込¥2411個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
スチールタップ
Fargo¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140色オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
STEEL TAP AC6個口
Fargo¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥269税込¥2961個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
リサイクルPETシート
光¥499~税込¥549~1枚当日出荷から11日以内出荷ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップ
Fargo¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ポリプロピレン(PP) チーズ
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm
アメリカン電機¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。付属品取付ネジ×4個色黒質量(g)134.7規格RoHS対応