カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)

「pt-40t」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥409税込¥450
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)

    T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
    付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個測定項目温度精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62温度精度熱電対※1:±0.3±読み値の0.3%(K/J/T)/±1±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)インターフェースBluetooth4.0記憶容量16000防塵防水性能非対応アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
  • 【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付)

    testo(テストー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース質量(g)428外形寸法(mm)220×74×46入力熱電対タイプEセンサーPt100温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300分解能(℃)プローブ接続時:0.001バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタデータメモリ10000測定周期(秒)0.5℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値)ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch動作温度範囲(℃)-20~50
  • 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)チーズ

    ベンカン機工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ色黒品番TEE
  • 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)チーズ

    ベンカン機工
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ品番G TEE
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    ベンカン機工
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷
    形状径違いチーズ色黒品番TEE
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    ベンカン機工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
    形状径違いチーズ色白品番G TEE
  • 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC

    80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
    用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー

    藤井高圧
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー

    藤井高圧
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • 村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装 MURATA(村田製作所)

    村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
    トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    38日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能。Point1 省スペース・省コスト化!奥行き56mm。従来の48mm角の調節計以上の機能、性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。盤内の省スペース、省コスト化に貢献します。Point 2 状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化。PV表示器の色を赤、緑、橙の3色お好みに応じて選択できます。また、PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので、遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。11セグメントLCD表示器の採用でSV値、PV指示値がさらに見やすくなりました。Point 3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様。設定値4点外部切替機能 (オプション:SM)。外部からの接点信号で、設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を、 あらかじめSV1からSV4に値を登録し、外部からの操作で、主設定値の切替えができます。三相ヒータ断線警報 (オプション:W3)。2個のCTを接続することで、三相ヒータの断線、劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと、50Aタイプを用意しております。Point 4 遠方監視・データ転送─使いやすくなった通信機能。USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる、ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定、ロギングおよびモニタリングが行えます。[USB通信ケーブル (別売品)、専用ソフトウェア(無償)が必要です。]。シリアル通信 (RS-485) (オプション : C5)。パソコン、タッチパネルとのコミュニケーションをできる、シリアル通信(RS-485) をオプションで用意しています。遠隔からのモニタ、各種設定、最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。通信プロトコルは、メーカー標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合。タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合、 通信変換器が必要となります。タッチパネルは、下記のメーカの製品に対応しています。(株)デジタル製 SPシリーズ、GPシリーズ、LTシリーズ、発紘電機(株)製 V9シリーズ、V8シリーズ、TSシリーズ。PLCと最多最大構成 (32台) と通信する場合。PLCインタフェースユニット [SIF-600] を介してPLCに接続すると、最多32台迄接続できます。Point 5 防塵防滴構造 (標準)。過酷な環境下であっても使用できます。埃、水がかかっても使用できるIP66の構造です。Point 6 出力変化率リミット (標準)。出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。また、出力の変動を抑え制御を安定させます。
    付属品取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)外形寸法(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g耐電圧入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開精度熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。入力熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力対応マルチ入力機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信別売付属品端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA制御仕様下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)レンジ【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙消費電力(VA)8安全規格UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038環境周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66絶縁抵抗500V DC:10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応ケース【材質】難燃性樹脂【色】黒第1警報出力下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回サンプリング周期(ms)250