カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「pt-50t」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタル温度調節器 スリーハイ

    デジタル温度調節器

    スリーハイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
  • 3番金属ファスナー用上止め金具 YKK

    3番金属ファスナー用上止め金具

    YKK
    ¥299~税込¥329~
    1袋(50組)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質金属寸法(横×縦)(mm)約3×3
  • 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC

    80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
    用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー

    藤井高圧
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー

    藤井高圧
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱

    超高速・高精度・高性能 温度調節器

    坂口電熱
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    6日以内出荷
    超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
    仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金