カテゴリ
- 制御機器(95)
- メカニカル部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 保管用品(8)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer(4)
- CKD(1)
- IKA(2)
- KTC(1)
- MICROCHIP(85)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- キングジム(1)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- スバル(3)
- ハウステック(9)
- ミヤコ(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- 共立プロダクツ(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- 椿本チエイン(27)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ガンコボルトペン
寺西化学¥299税込¥3291本当日出荷耐水性・耐光性に優れた油性顔料インキを採用。現場環境に合わせて開発したインキのため、ハードな使用環境にも耐え、滑らかに書けます。トルシア型、六角形いずれのボルトにも鮮やかでクッキリとした色でマーキングできます。長くて丈夫なペン先は、使い易く、とても経済的。固く長いペン先は従来品と比べ耐摩耗性が大幅に向上しました。最後までほぼ変わらない筆記線幅でマーキングできるため、インキを残さずに使えてとても経済的です。線幅(mm)2商品タイプ使い切り本体
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ
アックスブレーン¥2,298税込¥2,5281箱(63本)当日出荷から5日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ロッドスタンドFS
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷プラスドライバー1本で組立簡単! 16本用ロッドスタンド用途組み立て式自立型プラスチックロッドスタンド。サイズ(cm)W80×W44×D25規格16本
一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa
第一計器¥8,798税込¥9,6781個当日出荷計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
バッジマシーン 本体+アタッチメント
日本紐釦貿易¥71,980税込¥79,1781セット3日以内出荷セット内容缶バッジ作成マシーン(説明書付き)、丸形用缶バッジアタッチメント、缶バッジ土台パーツ100セット、専用フィルム100枚機械寸法(mm)W290×D90×H160
LPT44
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゴールドスナップ
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])490[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック 断熱クミフタ(695×943切欠)2枚 NAXX-PT4416
ハウステック¥55,980税込¥61,5781セット(2枚)6日以内出荷適合あそびックス1000用寸法(mm)695×943切欠色板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック 断熱クミフタ(745×766切欠、695×766)2枚 NAXX-PT4419
ハウステック¥48,980税込¥53,8781セット(2枚)6日以内出荷適合ラグゼ800用寸法(mm)745×766切欠、695×766色板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404
ハウステック¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷適合コキュアス ラグゼ浴槽用寸法(mm)1445×770(切欠付き)色オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4403
ハウステック¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷適合コキュアス ラグゼ浴槽用寸法(mm)1445×770(切欠付き)色オフホワイト
ハウステック 断熱クミフタ(695×766)2枚 NAXX-PT4418
ハウステック¥46,980税込¥51,6781セット(2枚)6日以内出荷適合あそびックス800用寸法(mm)695×766色板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック クミフタ(695×770、720×770切欠)2枚 NAXX-PT4412
ハウステック¥26,980税込¥29,6781セット(2枚)6日以内出荷適合ラグゼ800用寸法(mm)695×770、720×770切欠色板(オフホワイト)、縁(グレー)
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
M44PT・E用エルボ用バンド
ミヤコ¥279税込¥3071個8日以内出荷洗濯機パン用のエルボバンドです。 《ご注意》 M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。 他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-7247-82
ハウステック 断熱クミフタ(730×970切欠)2枚 NAXX-PT4417
ハウステック¥55,980税込¥61,5781セット(2枚)11日以内出荷適合ラグゼ1000用寸法(mm)730×970切欠色板(オフホワイト)、縁(グレー)
吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm
東京ブラインド工業¥23,980税込¥26,3781枚15日以内出荷室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥9,898~税込¥10,888~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から14日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら