カテゴリ
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pt-46-sus-2」の検索結果

ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)