カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 制御機器(37)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-80」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    36税込40
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    83税込91
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(1000本)
    当日出荷
    周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタオルケース アズワン

    ハンドタオルケース

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    翌々日出荷
    材質PVCブルーアズワン品番2-3774-01繰り返し・詰め替え対応
  • プラズマトーチ マイト工業株式会社

    プラズマトーチ

    マイト工業株式会社
    62,980税込69,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)8
  • ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    ストーブ煙突80Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス
  • ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
  • モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten molten

    モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten

    molten
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    サッカー
    用途備品材質ポリプロピレン幅(mm)80長さ(m)50
  • プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社

    プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用

    マイト工業株式会社
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
  • ニュープーリングタワーDセット KOTO

    ニュープーリングタワーDセット

    KOTO
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    4日以内出荷
    軽中度損傷用修正タワーセットです。
    材質/仕上鉄/メッキ、塗装
  • アンカーナット KOTO

    アンカーナット

    KOTO
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • オーシャンビート PRO:TRUST(プロトラスト)

    オーシャンビート

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスエギの決定版!
    用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
  • EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン

    EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

    エバオン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
  • アンカーナット打込み治具(キャップ付) KOTO

    アンカーナット打込み治具(キャップ付)

    KOTO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    アンカーナット打ち込み専用治具です。
  • タコエギサルカンタイプR PRO:TRUST(プロトラスト)

    タコエギサルカンタイプR

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    459税込505
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    【タコエギを使用したタコ釣用スナップ】エギ2個付け用のダブルタイプ。エギが交換しやすいローリングタイプサルカン仕様。
    規格ダブル入数(個)2
  • Wあったかサポーター ひざ ライトグレー 神戸生絲

    Wあったかサポーター ひざ ライトグレー

    神戸生絲
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタンライトグレーサイズ(cm)22~48
  • Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ 神戸生絲

    Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタンライトベージュサイズ(cm)15~40
  • Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ 神戸生絲

    Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ

    神戸生絲
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタンライトベージュサイズ(cm)22~48
  • Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー 神戸生絲

    Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー

    神戸生絲
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタンライトグレーサイズ(cm)15~40
  • アンカープレート400L KOTO

    アンカープレート400L

    KOTO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    修正タワーを固定する冶具です。
  • ローヘッドタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 18-8パイプ柄ターナー(フック付) SUGICO(スギコ)

    18-8パイプ柄ターナー(フック付)

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付パワーケーブル ダイヘン

    端子付パワーケーブル

    ダイヘン
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
  • 端子付パワーケーブル ダイヘン

    端子付パワーケーブル

    ダイヘン
    13,390税込14,729
    1本
    4日以内出荷
  • BIBILAB(ビビラボ)  ビザールプランツラック 棚板 1枚 BIBILAB

    BIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック 棚板 1枚

    BIBILAB
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    【植物の育成スペースを自由に拡張】「ビザールプランツラック」2台分で、約3台分の育成スペースを確保することができます。【鉢が増えても安心】「ビザールプランツラック」シリーズの棚数を増やすことが可能です(総耐荷重を超過しないようご注意ください)。【選べる2タイプ展開】棚板単品(LPP-T801)、2枚セット(LPP-T802)から選択できます。
    仕様●製品寸法 幅83×奥行き35cm製品質量 1.5kg耐荷重 30kg表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装材質 金属(鋼)
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
  • タコエギサルカン(2P入り) PRO:TRUST(プロトラスト)

    タコエギサルカン(2P入り)

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    369税込406
    1袋
    6日以内出荷
    用途タコエギを使用したタコ釣り用スナップ。エギ2個付け用のダブルと、3個付け用のトリプルをラインナップ。
  • 下枠タイト材(W=797.5 左吊元用 ハウステック

    下枠タイト材(W=797.5 左吊元用

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠タイト材(W=697.5 左吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=697.5 左吊元用)

    ハウステック
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
  • 戸車(下) ハウステック

    戸車(下)

    ハウステック
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    適合ホワイト折戸用ホワイト
  • 戸車(下部) ハウステック

    戸車(下部)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容戸車(下部)セット(折戸1台当たり必要数:1)