カテゴリ
- 制御機器(69)
- 科学研究・開発用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 測定用品(23)
- 機構部品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・収納(8)
- 電気材料(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 切削工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- KOTO(4)
- MICROCHIP(43)
- NAC(長堀工業)(5)
- OPTEX(オプテックス)(5)
- SMC(6)
- testo(テストー)(7)
- アズワン(7)
- エスコ(27)
- シーホネンス(6)
- ハウステック(17)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ベンカン機工(8)
- ホンダ(4)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(5)
- 藤井高圧(9)
- 阪上製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
デジタルタイマー ブラック
リーベックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!色ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から3日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
高電圧差動プローブ
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析


ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398~税込¥8,138~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(1000本)欠品中結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量
プライタ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781式(10枚)4日以内出荷から18日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
オーシャンビート
PRO:TRUST(プロトラスト)¥309税込¥3401個5日以内出荷ハイコストパフォーマンスエギの決定版!用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
タコエギサルカンタイプR
PRO:TRUST(プロトラスト)¥459税込¥5051パック(2個×1パック)5日以内出荷【タコエギを使用したタコ釣用スナップ】エギ2個付け用のダブルタイプ。エギが交換しやすいローリングタイプサルカン仕様。規格ダブル入数(個)2
50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量
プライタ¥22,980税込¥25,2781式(10枚)4日以内出荷から18日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
Wあったかサポーター ひざ ライトグレー
神戸生絲¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトグレーサイズ(cm)22~48
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ
神戸生絲¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトベージュサイズ(cm)15~40
Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ
神戸生絲¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトベージュサイズ(cm)22~48
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー
神戸生絲¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトグレーサイズ(cm)15~40
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら