カテゴリ
- 制御機器(340)
- パソコン/周辺機器(36)
- 切削工具(27)
- 測定用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 電気材料(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 梱包用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- トラック純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- CELDUC(3)
- EVN(5)
- LIVRE(リブレ)(10)
- MICROCHIP(311)
- NEATFRAME(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(6)
- イスカル(23)
- エスコ(3)
- エレコム(18)
- シーホネンス(3)
- テイルウォーク(4)
- トリニティ(3)
- ニチフ(5)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

タッチペン交換用ペン先(超感度タイプ)
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC01、P-TPA02、TB-TPC01、TB-TPA02シリーズ交換用ペン先。材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/マグネットキャップ用
エレコム¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 キャップ付き導電繊維タッチペン(P-TPMCF01シリーズ、PCTPMCF01シリーズ)専用の交換ペン先。材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6.5
模型用タイヤ 2個セット
共立電子産業¥649税込¥7141個当日出荷車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
交換用ペン先 Apple Pencil 用 第1世代 第2世代 対応 3個入り しっかりとした書き心地 高抵抗感 高摩擦感
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷心地良い抵抗感でしっかりとした書き心地を実現。 書きやすい交換ペン先です。材質TPEE外形寸法(mm)1.8対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 P-TPS03BK/12専用の交換ペン先。材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
タッチペン スタイラスペン 交換用 ペン先 【P-TPUSI02BK 専用】 3個入り 充電式汎用 USI対応
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタールを採用。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。用途アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。材質ペン先:ポリアセタールペン先径(Φmm)約1.3
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/2WAYディスクタイプ用
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷タッチしているポイントが見やすく、細かさな操作ができる。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)のディスク側専用の交換ペン先。材質ペン先:ポリカーボネート対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約7
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
交換用ペン先 Apple Pencil 極細 1mm 金属製 2個セット ホワイト
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端が見やすく繊細な描写が可能な、ペン先が金属製のApplePencilの交換ペン先です。 第1世代、第2世代両方に使用可能です。材質ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
どこでも収納ボックス タテ型 3個セット
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 取っ手:短側面2個、長側面1個 組立ても折りたたみもカンタン用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.3
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 3個入 太さ約1mm 極細 樹脂製
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適度な硬さがあり、ApplePencilの使い心地に近い交換用ペン先です。 程よい摩擦感のある書き味で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:3個、取扱説明書材質ポリアセタール、銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm):約1
タッチペン交換用ペン先 P-TPBPENBK、P-TPEN02S、P-TPSLIMCシリーズ 2個入り Φ5.5mm シリコンゴム
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したP-TPBPENBK、P-TPEN02Sシリーズ、P-TPSLIMCシリーズ交換用のペン先です。材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種スマートフォン・タブレットペン先径(Φmm)約5.5
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル
テクトロニクス&フルーク¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。サービス分類レンタル
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPC02BK/12交換用 簡易パッケージ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC02BK/12交換用ペン先。材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 【Surface用 P-TPMPP02BK】 3個入り
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アクティブタッチペンP-TPMPP02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。用途メーカー製品のアクティブタッチペンP-TPMPP02BKシリーズ専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)ペン先径(Φmm)約1.0
アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACST02BK PWTPACST02BK 専用
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。材質ペン先:ポリアセタール対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約1.5
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1.8mm 金属製 長寿命
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 純正のApplePencilに近い形状のため、なじみのある使用感です。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリアセタール、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm):約1.8
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
【オーダー】チタン 円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,829~税込¥3,112~1個4日以内出荷素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。材質チタン形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
内装壁 プチコレ
TChic¥18,980税込¥20,8781箱(22シート)5日以内出荷丸みを持った形状に透明感のある釉薬を施しました。幅広く、温かい色味で空間を優しく作り上げます。用途屋内壁仕様あたり必要数:11.5シート/m2形状25角平(表)紙張り(12×12粒)厚さ(mm)6寸法(mm)22.5×22.5、目地共:300×300質量(kg)20/箱グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
簡易テンションチェッカー OPTIKRIK
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から55日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C
フルーク(FLUKE)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単用途ポケットサーモグラフィー温度範囲(℃)-20~400精度(℃)±2視野角H50×V38°焦点距離(最小)50cm温度分解能(℃)≦0.06空間分解能(mrad)7.6保護等級IP54フレームレート9Hz付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50画素数(垂直)90
路面標示用貼付式グラフィックサイン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。 特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300取付け方法粘着シール
【オーダー】チタン 円形プレート
ノーブランド¥2,400~税込¥2,640~1個4日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。材質チタン形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
顔認証デバイスSPEEDFACE-TI-EZ
飛天ジャパン¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷顔認証テクノロジーを利用したセルフ発熱チェック専用 簡易端末(機能限定版、サーモグラフィータイプ)。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アクティブタッチペン P-TPACSTAP02BK 、P-TPACSTAP02WH専用の交換ペン先です。材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
ノブ単体フィーノプラス 2個
LIVRE(リブレ)¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷VRE 握るという 触れているという感覚へ チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。用途カスタムパーツ質量(g)11.9(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
ノブ単体フィーノプラス 1個
LIVRE(リブレ)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷VRE 握るという 触れているという感覚へ チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。用途カスタムパーツ質量(g)11.9(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー 校正証明書付
フルーク(FLUKE)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:220IPSインターフェースUSB A最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI)ボタン数5個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H38ホイール数1個バックライトLED:無し
0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱
日本製線¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
タッチペン P-TPSDYK01専用 交換ペン先 導電繊維 2個入 ペン先約5mm
エレコム¥999税込¥1,0991個翌々日出荷メーカー製品のパッシブタッチペン(P-TPSDYK01)専用の交換ペン先です。耐久性の高い導電繊維製のペン先を採用。さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現します。用途メーカー製品のパッシブタッチペン(P-TPSDYK01)専用の交換ペン先です。 。耐久性の高い導電繊維製のペン先を採用。さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現します。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。お得な2個入りです。セット内容交換ペン先材質ペン先外形寸法ペン先対応機種各種タブレット・スマートフォン
パック入 TIN スポットカッター
イシハシ精工¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら