タッチペン P-TPSDYK01専用 交換ペン先 導電繊維 2個入 ペン先約5mm
メーカー製品のパッシブタッチペン(P-TPSDYK01)専用の交換ペン先です。耐久性の高い導電繊維製のペン先を採用。さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現します。
- 用途
- メーカー製品のパッシブタッチペン(P-TPSDYK01)専用の交換ペン先です。
耐久性の高い導電繊維製のペン先を採用。さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現します。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
お得な2個入りです。
- セット内容
- 交換ペン先
- 材質
- ペン先
- 外形寸法
- ペン先
- 対応機種
- 各種タブレット・スマートフォン
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ




















