「pt-nc」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
スティック糊 つめ替え消えいろピット トンボ鉛筆スティック糊 つめ替え消えいろピットトンボ鉛筆(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ブルーののりで塗ったところがわかるので、塗りすぎや塗り残し、はみ出しなどが防げます。乾くと無色になるので安心です。
種類本体トラスコ品番856-0019タイプ色つき径(Φmm)25エコマーク認定認定内容量(g)20アズワン品番64-6544-77直径×高さ(mm)25×110エコマーク認定番号17 112 030繰り返し・詰め替え対応
スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピットトンボ鉛筆(71件のレビュー)
199税込219
1本(22g)ほか
当日出荷
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1パック(5個)
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
スティック糊消えいろピットNパック トンボ鉛筆スティック糊消えいろピットNパックトンボ鉛筆
259税込285
1本
3日以内出荷
エコマーク認定認定色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030
RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸 変換アダプタRF SOLUTIONS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スーパーラック(デスク型) TRUSCOスーパーラック(デスク型)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)200
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せん(パッキン付) 象印マホービンステンレスマグ用 せん(パッキン付)象印マホービン(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
マッドフラップ セット フロント (NC) MAZDA(マツダ)マッドフラップ セット フロント (NC)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
RR. MUD FLAP MAZDA(マツダ)RR. MUD FLAPMAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
リアスポイラー (NC) MAZDA(マツダ)リアスポイラー (NC)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
FR. AIRDAM SKIRT (NC) MAZDA(マツダ)FR. AIRDAM SKIRT (NC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
温度制御盤 ヤガミ温度制御盤ヤガミ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
ステンレスマグ用 せんカバーパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんカバーパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
149税込164
1個
5日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクトハネウェル
889税込978
1個
5日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64
マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクトハネウェル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684アズワン品番65-7803-14
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
899税込989
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
889税込978
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェルマイクロスイッチ リーフレベルハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
669税込736
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ