カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 防振継手・伸縮継手(11)
  • バッテリー・電装(4)
    • 車用配線タップコネクター(4)
  • 制御機器(61)
  • 測定用品(32)
  • 切削工具(18)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・TOZEN(トーゼン)・TRUSCO・内外ゴム・ゼンシン・ニチフ・Modes・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・イチネンTASCO・AMPHENOL・RS PRO・日機・フエニックス・コンタクト・エスコ・BIGM(丸山製作所)・スバル・Pico Technology・YOKOHAMA(横浜ゴム)・三菱電機エンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptコネクタ」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
PTコネクタ TRUSCOPTコネクタTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1パック(12個)
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。種類プライヤータップコネクタ差込み線数(本)2定格電圧(V)600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)105(MAX)質量(g/パック)45質量(g)45
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
PTフレアコネクター イチネンTASCOPTフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(6個)
当日出荷
タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10KTOZEN(トーゼン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(402件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)ほか
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウマグネットスタンド式クーラントノズルモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)コマ数18
スコッチロックコネクター ModesスコッチロックコネクターModes(24件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
909税込1,000特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
システムキット ヒルトラインシステムキットヒルトライン
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
メネジコネクタ PT1/4" 日機メネジコネクタ PT1/4"日機
479税込527
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
1/4"クーラントノズル メネジコネクタ 日機1/4"クーラントノズル メネジコネクタ日機
489税込538
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
207税込228
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCOR410A/R32用R(PT)フレアコネクターイチネンTASCO
2,798税込3,078
1セット(3個)
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ日機
309税込340
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコPT1/2xF5/8インチ コネクターエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-45
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
3/8"クーラントノズル コネクター 日機3/8"クーラントノズル コネクター日機
399税込439
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTコネクターPTV20 5個 オーム電機PTコネクターPTV20 5個オーム電機
249税込274
1セット(5個)
当日出荷
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン使用温度(℃)最高105まで適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6PAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10PAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR)AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRORS PRO 温度測定用 プローブRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンフレックスLite 倉敷化工クリーンフレックスLite倉敷化工(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
1PC、1PA用オプション品 ADVANTEC1PC、1PA用オプション品ADVANTEC
1,558税込1,714
1箱(1個)
6日以内出荷から33日以内出荷
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-33