カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(734)
  • 配管・水廻り設備部材(475)
  • 切削工具(250)
  • 科学研究・開発用品(234)
  • 油圧機器・油圧ホース(168)
  • 測定用品(165)
  • 作業工具(163)
  • 農業機械(115)
  • 制御機器(111)
  • 機構部品(69)
  • メカニカル部品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 空圧工具(53)
  • 事務用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 自動車純正部品(40)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 空調・電設資材(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 物流用品(24)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 防犯用品(13)
  • 電動工具(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(10)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「pt-08」の検索結果

関連キーワード
3,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8 ニトムズ粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8ニトムズ(1件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
TVS-h474-PT-8G (タワー型 NAS HDDx4個搭載) QNAPTVS-h474-PT-8G (タワー型 NAS HDDx4個搭載)QNAP
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
TVS-h474-PT-8G (タワー型 NAS 搭載)。
QNAP NAS 4ベイ HDDレス タワー型 TVS-h474-PT-8G QNAPQNAP NAS 4ベイ HDDレス タワー型 TVS-h474-PT-8GQNAP
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
10/25GbE接続性を実現するPCIe Gen 4拡張性、仮想化アプリケーション用のマルチスレッドプロセッサを備えた、高信頼性のZFSベースストレージ。
(1PT8)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PT8)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LMシャープ化学
979税込1,077
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から101日以内出荷
クロスマウント DXアンテナクロスマウントDXアンテナ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋼板 電気亜鉛メッキ外形寸法(mm)100×80×33.3適合径(Φmm)【アーム】16~32適合マスト径(Φmm)32~52
PT1/8 シズミプラグSUS TAKEGAWA(武川)PT1/8 シズミプラグSUSTAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
6角軸スパイラルタップ Pro-Auto6角軸スパイラルタップPro-Auto
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
手術器具先端保護カバー 標準 名優手術器具先端保護カバー 標準名優
2,898税込3,188
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ標準
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付) 永田製作所液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付)永田製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008 ハウステックハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008ハウステック
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)710×1170(切欠有り)適合浅型浴槽HKシリーズHK1272A7/1271D7専用水栓用グレー
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
T PT3/8 BIGM(丸山製作所)T PT3/8BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格PT3/8部品名称T PT3/8関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.42MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.45MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.6MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1.74MB) 展開図26(1.56MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.43MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.33MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.35MB) 展開図47(1.35MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.33MB)図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.26、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.54、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.54、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.53、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.28、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28など
プラグPT3/8 BIGM(丸山製作所)プラグPT3/8BIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
備考R3/8部品名称プラグPT3/8関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.19MB)図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.55、MRS30-131 トランスミッション部品_No.67、MRS30-132 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130T トランスミッション部品_No.67、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.55、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.67、MRS30-130 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.67
プラグ PT3/8 BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
バルブオネジ PT3/8" 日機バルブオネジ PT3/8"日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
プラグ PT3/8 BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8BIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8関連資料(0.79MB)図解NoVSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.5
PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコPT3/8インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DH-3使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25
PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DC-3寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
PT3/8インチ 雌ネジソケット エスコPT3/8インチ 雌ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DJ-3使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25
PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコPT1/8"xF1/4" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色 ぺんてるクレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色ぺんてる
64税込70
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。
本体寸法(mm)Φ11×70本体質量(g)9
PLUG,SCREW <PT1/8 ホンダPLUG,SCREW ホンダ
319税込351
1セット(3個)
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
コネクタ PT3/8" 日機コネクタ PT3/8"日機
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコPT1/8"xF5/16" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
PT3/8”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/8”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-3材質(本体)ステンレス
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
コネクタ PT3/8" 日機コネクタ PT3/8"日機
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
コネクタ PT1/8" 日機コネクタ PT1/8"日機
319税込351
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
...