カテゴリ

  • 保管用品(6)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(3)
    • フタ(2)
  • 医療(7)
    • オプション 施設用カート・ワゴン(3)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 制御機器(37)
  • 作業服(33)
  • バイク純正部品(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク部品(18)
  • オフィス家具(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-9」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
グロープラグ HKTグロープラグHKT
979税込1,077特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
高圧90°捻込形エルボ フジトク高圧90°捻込形エルボフジトク(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0
マイプチット リングスターマイプチットリングスター(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
分別・小分け収納に便利。(個別フタ付シングルスペース)ポケットなどに納まりやすいフラットタイプ。(手にフィットするストリームデザイン)取り出しやすい底アール付。深底タイプで収納力抜群!
用途小物収納に材質コーポリマークリア
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)再生紙使用マーク適合
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボフジトク
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009 ハウステックハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009ハウステック
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)710×1070(切欠有り)適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A7/1171D7専用水栓用グレー
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
55税込61
1枚
当日出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
トラ柄スポンジプロテクター 光トラ柄スポンジプロテクター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
黄×黒材質NBR発泡体
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
防水タイマー TRUSCO防水タイマーTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,247税込1,372特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工スポットカッター ハイス チタンコーティングイシハシ精工(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
169税込186
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティングイシハシ精工(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
45税込50
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
学校かみねんど クツワ学校かみねんどクツワ
499税込549
1個(80g)
翌々日出荷
やわらかくてとってもかるいねんどです
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×28
ガバットファイル<design-select> コクヨガバットファイル<design-select>コクヨ
599税込659
1冊
当日出荷
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。 表紙・背表紙はPP製なので、丈夫で水分や汚れに強く、使用頻度の高い書類の保存に最適です。 透明表紙です。 背表紙(替背紙式)にタイトルが記入できます。 背紙はデザインタイプとノーマルタイプ2種類をご用意しています。
サイズA4-Sタイプタテ型穴数2とじ厚(mm)1~100穴間隔(mm)80外寸法(mm)301×223×15~115材質(表紙)R-PP収容数1000枚再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
ポリテナーロック付蓋 矢崎化工ポリテナーロック付蓋矢崎化工(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サポートテーブル (800×400×645~945mm) アズワンサポートテーブル (800×400×645~945mm)アズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板質量(kg)約12高さ(mm)(ベース)42.5キャスターΦ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)耐荷重10kgテーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×645~945アズワン品番8-4088-01昇降方式ガスダンパー式
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
100プレミアクリアティップス ビューティーネイラー100プレミアクリアティップスビューティーネイラー
2,290税込2,519
1個(100枚)
5日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!
クリアセット内容#1~#10各10枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19RoHS指令(10物質対応)対応
ムースのかみねんど クツワムースのかみねんどクツワ(1件のレビュー)
479税込527
1パックほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねんどどうしの接着がよくなりました!
材質有機微小中空球体、石粉、パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水、色素RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルタートヨタ PIAAエアーフィルタートヨタPIAA
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボフジトク
859税込945
1個
5日以内出荷
管厚S80形状エルボ材質炭素鋼
20x1.0mmx50m ベルト・綾織平(PP製・OD色) エスコ20x1.0mmx50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色ODエスコ品番EA628PT-9
スタッキングポリテナー 矢崎化工スタッキングポリテナー矢崎化工
44,980税込49,478
1セット(50個)
16日以内出荷
PT-6E GR1とPT-9 GR1に適合する蓋です。
用途工業部品の運搬・保管用質量(kg)0.27材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキング外寸法(mm)382×288×28RoHS指令(10物質対応)対応スタッキング
ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(蓋付)矢崎化工
2,098税込2,308
1個(8.5L)
5日以内出荷から7日以内出荷
容量:8.5L 外寸:380×290×140mm 有効内寸:310×235×110mm 材質:ポリプロピレン
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボフジトク
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
呼び径(B)2材質ステンレス鋼形状エルボ90°寸法L(mm)60.1接続PT(管用テーパネジ)呼び径(A)50寸法B(Φmm)77管厚S80
プリンタブルドライTシャツ wundou(ウンドウ)プリンタブルドライTシャツwundou(ウンドウ)
749税込824
1枚
5日以内出荷
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質ポリエステル100% 4.1オンス機能吸汗速乾
...