カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 制御機器(60)
  • 電気材料(58)
  • 自動車純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-b2」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス TRUSCOプラボックスTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
無地リサイクル宅配バッグ HEADS(ヘッズ)無地リサイクル宅配バッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
4日以内出荷
仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付厚さ(mm)0.06タイプマチなし素材ポリエチレン(ソフト複合)
自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車用コネクタ, 20極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 20極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(5個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 20タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 22mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジーPTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキシンフォニアテクノロジー
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から76日以内出荷
形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Bタイプ(切り欠きあり) カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Bタイプ(切り欠きあり)カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル (ジョウ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質SUS316ステンレス
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
ラウンドスナップNTパワー NTスイベルラウンドスナップNTパワーNTスイベル
2,698税込2,968
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途イカメタル・ティップラン・遊動ウキ仕掛に使用!
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
自動車用コネクタ, 2極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 2極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 6mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル【定尺】ブレードホース プロブレードフローバル
27,980税込30,778
1巻(50m)
3日以内出荷
RoHS2対応すぐれた柔軟性と耐圧性流体の目視確認がしやすいクリアタイプ1m単位のカットマーク付き給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
S Series(SF4-PTB) SMCS Series(SF4-PTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
エルボ ヤマト産業エルボヤマト産業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下関連資料(0.66MB)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
14,013税込15,414
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
チーズ ヤマト産業チーズヤマト産業
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
モジュール(AT) PT コントロール (B5A2) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (B5A2)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (F8B2) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (F8B2)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
3カ-B PTスクリュー(1411-H2 大阪魂3カ-B PTスクリュー(1411-H2大阪魂
667税込734
1セット(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
3カ-B PTスクリュー(1412-H2 大阪魂3カ-B PTスクリュー(1412-H2大阪魂
11,649税込12,814
1セット(1000個)
9日以内出荷
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
ハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002 ハウステックハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002ハウステック
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
適合浅型浴槽HKシリーズHK1371用寸法(mm)710×1270グレー
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
モジュール(AT) PT コントロール (WLB2) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (WLB2)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PT02シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PT02シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。