カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt050b」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
デジタル温度調節器 スリーハイデジタル温度調節器スリーハイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポックウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレーバイオエポック(26件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本(50mL)
当日出荷
ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコR 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23アズワン品番65-9246-72
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60アズワン品番65-9246-74
R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコR 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45アズワン品番65-9246-73
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120アズワン品番65-9246-82
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122アズワン品番65-9246-76
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123アズワン品番65-9246-83
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92アズワン品番65-9246-80
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プロテクター A (R) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (B05J) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B05J)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (B27K) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B27K)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (B21H) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B21H)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (B5Z0) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B5Z0)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (B5Y8) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B5Y8)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (B6Z9) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B6Z9)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (B6Z2) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B6Z2)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (B5Z0) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (B5Z0)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (B6Z0) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B6Z0)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (B6Z9) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (B6Z9)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (B6Z9) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (B6Z9)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (B6Z2) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (B6Z2)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷