カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt10」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)

    ギボシ分岐端子

    FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
    879税込967
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
    種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポインター(指示棒) オープン工業

    ポインター(指示棒)

    オープン工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
    仕様伸縮式
  • 絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)

    絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)

    FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質軟質塩ビ
  • ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業

    ワゴンモール付属品 チーズ

    未来工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状チーズ
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    56税込62
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 高圧ホース ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    高圧ホース

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工

    スポットカッター ハイス ホモ処理

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス チタンコーティング

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
    用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
  • グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅生地

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • ポッキン延長コード 日動工業

    ポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    コード長さ(m)10特性アース付定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO

    ゼラスト防錆剤 タブタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
    用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
  • スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス TiALNコーティング

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
  • パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
  • プラスチックチェーン(蓄光タイプ) 日本緑十字社

    プラスチックチェーン(蓄光タイプ)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
    蓄光材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
  • パワーグリップシールピックツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップシールピックツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3質量(g)20寸法L(mm)144寸法H(mm)4寸法A(mm)100寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-66
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • 無音台車用キャスター 石川製作所

    無音台車用キャスター

    石川製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    騒音対策あり
  • ジャバラシート シバタ工業

    ジャバラシート

    シバタ工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
  • KURITA グリースニップル B型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 JIS型

    栗田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    79,980税込87,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • 10ポートUSBハブ ITPROTECH

    10ポートUSBハブ

    ITPROTECH(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
    ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A