カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt105」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)ギボシ分岐端子FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
879税込967
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)スーパーつるぎ 105高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
プラスチックチェーン(蓄光タイプ) 日本緑十字社プラスチックチェーン(蓄光タイプ)日本緑十字社(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
蓄光材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,247税込1,372特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
クリーンエアポーター ZTECクリーンエアポーターZTEC
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
ジャバラシート シバタ工業ジャバラシートシバタ工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
プラスチックチェーン 日本緑十字社プラスチックチェーン日本緑十字社
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から4日以内出荷
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13
切断砥石”スーパーつるぎ” 富士製砥切断砥石”スーパーつるぎ”富士製砥
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノートB5 ダブルリングノート パペルール日本ノート
519税込571
1冊
3日以内出荷
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
幅(mm)186サイズB5高さ(mm)252罫幅(mm)7行数31枚数50通し罫
エアーフィルタートヨタ PIAAエアーフィルタートヨタPIAA
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
509税込560
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200Mジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 底板配管カバー UOP-T101(K)用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー UOP-T101(K)用リンナイ
2,198税込2,418
1台
9日以内出荷
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
粒子サイズ200メッシュアンダー
ソケット 6PT 差込角38.1x対辺105mm NAC(長堀工業)ソケット 6PT 差込角38.1x対辺105mmNAC(長堀工業)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
穴角6角差込角(mm)38.1二面幅(mm)105トラスコ品番853-0799質量(kg)10
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スリップオンマフラー 3-2 ステンレス グラウンド オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー 3-2 ステンレス グラウンド オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2005-2010)
スリップオンマフラー 3-2 ステンレス ブラック オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー 3-2 ステンレス ブラック オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10)BODIS (ボディス)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2005-2010)
GPX2 スリップオンマフラー ステンレスブラック BODIS (ボディス)GPX2 スリップオンマフラー ステンレスブラックBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
GPX2, スリップオン ステンレスブラック for TRIUMPH Speed Triple (2018-2019) BODIS (ボディス)GPX2, スリップオン ステンレスブラック for TRIUMPH Speed Triple (2018-2019)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2018-2019)
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
RNYパッキン 阪上製作所RNYパッキン阪上製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
(T)SNYパッキン 阪上製作所(T)SNYパッキン阪上製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタムCT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサーカスタム
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 testo(テストー)TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計testo(テストー)
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3458設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
Correge Pt100 センサ PT100 5mm 150mm クラスB CorregeCorrege Pt100 センサ PT100 5mm 150mm クラスBCorrege
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYバイトンパッキン 阪上製作所KYバイトンパッキン阪上製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connectionGEMS SENSORS
19,560税込21,516
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
ソケット 6PT 差込角63.5x対辺105mm NAC(長堀工業)ソケット 6PT 差込角63.5x対辺105mmNAC(長堀工業)
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
穴角6角差込角(mm)63.5二面幅(mm)105トラスコ品番853-0856質量(kg)13
ソケット 6PT 差込角44.5x対辺105mm NAC(長堀工業)ソケット 6PT 差込角44.5x対辺105mmNAC(長堀工業)
95,980税込105,578
1個
60日以内出荷
穴角6角差込角(mm)44.5二面幅(mm)105トラスコ品番853-0821質量(kg)10
Original For Triumph Tiger Sport 1050 2016/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト  Deeptone Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Triumph Tiger Sport 1050 2016/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Deeptone InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
87,980税込96,778
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH TIGER SPORT 1050 (2016-2020)