カテゴリ
- 切削工具(42)
- 制御機器(41)
- 測定用品(18)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- GW INSTEK(4)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- OSG(オーエスジー)(13)
- PINTECH(3)
- RS PRO(12)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(2)
- オイレス工業(2)
- キングジム(4)
- フィトンチッド(4)
- ミスターマイスター(4)
- 中央フレキ製作所(3)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(4)
- 阪上製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt150」の検索結果

プリズム三脚 PT-150J
STS(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明


リピートタイ
オーム電機¥389~税込¥428~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
グロープラグ
HKT¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
ギアプーラー(3本爪)
SK11¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅
キングジム(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
紙管
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
ムースのケーキやさん
クツワ¥949税込¥1,0441個4日以内出荷型を使って簡単にかわいいケーキが作れます 星型のクリームが作れるおしだしき付セット内容ねんど立体型、ぬき型(2種)、おしだしき(星形)、ムースねんそ(イエロー・ピンク・ブルー・白)、説明書質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー(3本爪型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
「テプラ」Liteフィルムテープ
キングジム¥449税込¥4941個3日以内出荷「テプラ」Lite フィルムテープは、幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。用途直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
ウェアプレート
ハヤシ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
とんがりキャップボトル
撥水道場¥189税込¥2081個9日以内出荷先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に仕様トンガリキャップ口内径(Φmm)17
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
APT型ユーエイロック
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷から17日以内出荷種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール色取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)
オイレス工業¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷取付ボルトM10六角穴付(2個)厚さT(mm)20公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝