とんがりキャップボトル

とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場とんがりキャップボトル - 撥水道場

先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
トンガリキャップ
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
色
全高(mm)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085752PT300NPEボトル:半透明30031210
オープン
¥199
¥219(税込)
9日以内出荷
03085761PT500NPEボトル:半透明50046228
オープン
¥199
¥219(税込)
9日以内出荷
03085770PT150NPEボトル:半透明15021170
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
03085779PT200WHDPEボトル:白20025200
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
03085788PT30NPEボトル:半透明3011115
オープン
¥149
¥164(税込)
9日以内出荷
03085806PT100NPEボトル:半透明10017158
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
03085831PT50NPEボトル:半透明5015133
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
03085840PT250NPEボトル:半透明25033203
オープン
¥199
¥219(税込)
9日以内出荷
03085858PT200NPEボトル:半透明20025185
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする