カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(71)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(12)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「pt150」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズム三脚 PT-150J STSプリズム三脚 PT-150JSTS(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻ほか
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
グロープラグ HKTグロープラグHKT
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
389税込428
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅 キングジム「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅キングジム(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
62税込68
1枚
当日出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ギアプーラー(3本爪) SK11ギアプーラー(3本爪)SK11
6,798税込7,478
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
濡らして除菌ペーパータオル 150枚 アイリスオーヤマ濡らして除菌ペーパータオル 150枚アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
濡れると99%除菌ができるペーパータオルです。水で濡らすことで除菌効果を発揮します。濡らすとシート表面に塗布された除菌成分の粒子が溶け出し、拭くだけで除菌ができます(すべての菌を除菌できるわけではありません)。シートにはエンボス加工が施され、汚れをしっかり拭き取れます。キッチンや食卓、洗面所のお掃除などにお使いいただけます。手軽に使用でき、使い捨てなので衛生的です。環境配慮した素材、バガスを50%配合しています。(バガスとは、さとうきびを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすです。)
質量(g)238寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×230枚数150枚入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×115×92
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブルジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
「テプラ」Liteフィルムテープ キングジム「テプラ」Liteフィルムテープキングジム
419税込461
1個
3日以内出荷
”こはる”や「テプラ」Liteで使える専用テープ
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
「テプラ」Liteフィルムテープ キングジム「テプラ」Liteフィルムテープキングジム
449税込494
1個
3日以内出荷
「テプラ」Lite フィルムテープは、幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。
用途直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。
鉄工やすり EA521シリーズ エスコ鉄工やすり EA521シリーズエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ鉄工やすり EA521PTシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)全長(mm)260刃長(mm)150目の粗さ中目形状(mm)丸(Φ6)アズワン品番64-7863-35
150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)エスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-150C形状目の粗さ中目
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-150E形状半丸目の粗さ中目
ウェアプレート ハヤシウェアプレートハヤシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック APTシリーズ ユーエイキャスターロック APTシリーズユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴムシルバー直径(Φmm)80取付穴径(Φmm)11取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタルチップ CCMT-FP住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCMT-FP 住友電工ハードメタルチップ SCMT-FP住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2