カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(4)
  • 医療(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「pt17-1-2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
風呂水給水ホースカウス SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースカウスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1セット(2個)
当日出荷
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
1/2DR.ウェーブソケット17mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット17mm 6PTPro-Auto
499税込549
1個
4日以内出荷
穴角6角トラスコ品番773-9770全長(mm)38質量(g)64角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)17
自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水延長ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
ホイルナットレンチ(バー付属) FPCホイルナットレンチ(バー付属)FPC
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
ホイールナットレンチ本体 FPCホイールナットレンチ本体FPC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツールバレット型カメラ用ポール取付金具マザーツール
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5225アズワン品番67-2257-02
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT1/4●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5221アズワン品番67-2256-91
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2072アズワン品番67-2257-83
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT関連資料(0.5MB) (0.6MB)
作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプ サカセ化学工業作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプサカセ化学工業
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9鈴木ブロンズ継手
559税込615
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001482アズワン品番67-4859-04
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ11 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ11鈴木ブロンズ継手
779税込857
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:61.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001483アズワン品番67-4859-05
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9鈴木ブロンズ継手
779税込857
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001485アズワン品番67-4859-07
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11鈴木ブロンズ継手
779税込857
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:8.5~10●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:62.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001486アズワン品番67-4859-08
コンフォート作業台 サカセ化学工業コンフォート作業台サカセ化学工業
199,800税込219,780
1個
47日以内出荷
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844)内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)キャスター径(Φmm)75松吉医科器械コード24-3387-00