カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「pt17」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)

    オプティマレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
    用途一般測定用水平器
  • 自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水延長ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用ホースの延長用。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 鉄腕ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
    用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。質量(g)24材質ステンレスSUS304製幅(mm)9全長(mm)125板厚(mm)2.2つまみ荷重(g)約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースナット付ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースナット付ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
    材質ポリアセタール
  • ローラー皿 TRUSCO

    ローラー皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
    用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。材質ポリプロピレン(PP)
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    吐水口径14から23mmのビス止め式。
    適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタールストッパーあり
  • 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック

    超強力ゲルコンパクト吸盤基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
    適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
  • ボールジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホース内径15mm用
    材質ポリアセタール
  • スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スリムホースジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース(元口なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水ホースをワンタッチで着脱します。
    長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口なし質量(g)300ホース長さ(m)1
  • ボールジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
    用途洗濯機用材質ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)15
  • 浄水器分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水器分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
    用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8
  • 風呂水給水ホースカウス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースカウス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    389税込428
    1セット(2個)
    欠品中
    風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
    用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
  • 風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 家具キズカクース 寺西化学

    家具キズカクース

    寺西化学
    199税込219
    1本
    当日出荷
    手軽に使えるマーカータイプ。低臭性インキ採用(油性)。茶/黄土/薄橙/焦茶の4色の中から選べる
    線幅(mm)1~1.5入数1本
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
    用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
  • 自動洗濯機給水ホースL型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホースL型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
    長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
  • インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)

    トップ工業
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075質量(g)2500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120材質SCM435セット商品数12RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
  • 風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
    材質ポリアセタール、エラストマー
  • インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット トップ工業

    インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    便利なワンタッチアダプター付きセット
    差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)質量(g)2510寸法(mm)340 x 55 x 120差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角サーフェイスソケット
  • インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL質量(g)3700ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ホース径15X20mm
    用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
  • FB自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
    ホース長さ(m)【吸水用】0.8素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット トップ工業

    インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    便利なワンタッチアダプター付きセット
    差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585
  • EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン

    EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

    エバオン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
  • ソケット 6PT 差込角15.9x対辺17mm NAC(長堀工業)

    ソケット 6PT 差込角15.9x対辺17mm

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)15.9二面幅(mm)17トラスコ品番853-1102質量(g)240
  • ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺17mm NAC(長堀工業)

    ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺17mm

    NAC(長堀工業)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)17トラスコ品番853-0892質量(g)65
  • ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mm NAC(長堀工業)

    ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mm

    NAC(長堀工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-1015質量(g)130
  • ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L NAC(長堀工業)

    ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L

    NAC(長堀工業)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-1021全長(mm)25質量(g)50
  • 超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)

    超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)

    RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
  • ホイルナットレンチ(バー付属) FPC

    ホイルナットレンチ(バー付属)

    FPC
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
    用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • 元口パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    自動洗濯機元口部の交換用パッキン
    適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用材質塩化ブチルゴム
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツール

    バレット型カメラ用ポール取付金具

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
    用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
  • ホイールボルトソケット&ガイドツール JTC

    ホイールボルトソケット&ガイドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
    全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
  • スタッドボルトソケット JTC

    スタッドボルトソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途スタッドボルトの脱着に使用します。全長(mm)78差込角(mm)12.7・17 6PTRoHS指令(10物質対応)対応