カテゴリ
- 作業工具(76)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 科学研究・開発用品(22)
- 制御機器(18)
- 医療(9)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 事務用品(7)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- FPC(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- JTC(3)
- NAC(長堀工業)(8)
- Pro-Auto(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- YELLOTOOLS(6)
- アズワン(5)
- エスコ(22)
- サカセ(4)
- サカセ化学工業(5)
- ジャストコーポレーション(6)
- トップ工業(4)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ホンダ(4)
- 潤工社(53)
- 鈴木ブロンズ継手(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オプティマレベル
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付用途一般測定用水平器
超強力ゲルコンパクト吸盤基台
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
ホースナット付ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可材質ポリアセタール
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
スリムホースジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。使用温度範囲(℃)0~50
風呂水給水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個翌日出荷浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。用途洗濯機用適合PT171-86ホース用材質ポリプロピレン長さ(mm)260~340ホース長さ(m)0.26~0.34
ボールジョイントセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。用途洗濯機用材質ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)15
浄水器分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8![[PP製]平織バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109894-261023-02.jpg)
[PP製]平織バンド
エスコ(3件のレビュー)¥1,330税込¥1,4631個当日出荷から7日以内出荷経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 屋外使用可能。
ヘンセイシリコーンNB-LM
シャープ化学¥9,398税込¥10,3381ケース(320mL×10本)4日以内出荷から6日以内出荷窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
自動洗濯機元口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール





+4
クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色
ぺんてる(アストラム)¥72税込¥791本当日出荷から3日以内出荷プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。本体寸法(mm)Φ11×70本体質量(g)9
ピザトレー
ジーエスホームプロダクツ¥2,298税込¥2,5281個(1枚)翌々日出荷メープルウッドのナチュラル仕上げ。ハンドルもついているので運搬も簡単です。用途焼き立てピザの受皿に使用できます。樹脂ラッカー塗装は、料理と一緒に口の中に入っても無害な食品衛生法に適合した塗料です。材質メープルウッド表面塗装:ポリエステル系樹脂ラッカー
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
自動洗濯機給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から5日以内出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット欠品中メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075材質SCM435質量(g)2500差込角(mm)12.7(1/2”)セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
トップ工業¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷便利なワンタッチアダプター付きセットセット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)寸法(mm)340 x 55 x 120質量(g)2510差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角サーフェイスソケット
インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)
トップ工業¥33,980税込¥37,3781セット欠品中メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL質量(g)3700差込角(mm)12.7(1/2”)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160RoHS指令(10物質対応)対応
風呂水給水ホースセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付材質ポリアセタール、エラストマー
FB自動洗濯機給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!ホース長さ(m)【吸水用】0.8素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
トップ工業¥35,980税込¥39,5781セット欠品中便利なワンタッチアダプター付きセットセット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585差込角(mm)12.7
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![[PP製]平織バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109894-261023-02.jpg)