カテゴリ

  • 切削工具(105)
  • 作業工具(38)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pt19」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT19-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,884税込3,172
1本
当日出荷から8日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用SKC(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy Steelねじの種類PT
ねんどケース クツワねんどケースクツワ
329税込362
1個
当日出荷
ねんどが固まりにくいねんど収納ケース
おりがみ用はさみセット クツワおりがみ用はさみセットクツワ
499税込549
1個
当日出荷
オレンジ・イエロー・ブルー繰り返し・詰め替え対応
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCOガス管用六角サラエナットダイス(PT)TRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材SKC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
DXL用プロテクター ピカコーポレイションDXL用プロテクターピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
適合DXL-150/200トラスコ品番754-3433質量(kg)2.3関連資料図面(0.06MB)
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLPT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷
極数19
モジュール(AT) PT コントロール (AZ19) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (AZ19)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
極数19
1/2DR.ウェーブソケット19mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット19mm 6PTPro-Auto
499税込549
1個
翌日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9788全長(mm)38質量(g)70角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)19
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺55mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺55mmNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)55トラスコ品番853-1196質量(g)75
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺46mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺46mmNAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)46トラスコ品番853-1191質量(g)65
モジュール(AT) PT コントロール (1N19) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (1N19)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺36mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺36mmNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1個
欠品中
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)36トラスコ品番853-1150質量(g)60
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺30mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺30mmNAC(長堀工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)30トラスコ品番853-1138質量(g)60
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺17mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺17mmNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)17トラスコ品番853-1113質量(g)55
1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
エスコ品番EA829TA-2
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺27mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺27mmNAC(長堀工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)27トラスコ品番853-1134質量(g)55
3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺19mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺19mmNAC(長堀工業)
849税込934
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)19トラスコ品番853-1023質量(g)135
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
329税込362
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
ホースニップル HN型 シンコー[継手]ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.6MB)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工