カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • 切削工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 測定用品(20)
  • 物流用品(16)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt2,5」の検索結果

449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT25-SS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT25-OS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    589税込648
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • T型ホースニップル セフティー3

    T型ホースニップル

    セフティー3(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ホースニップル
  • OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
  • カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル)

    コクヨ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10シート)
    当日出荷
    汚れ・破れに強いフィルムタイプです。 オフィスで大量に使用する際に便利です。
    紙質PETフィルム坪量(g/m2)188ラベル厚(mm)0.06入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.14適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI

    簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
    付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • /(3209536) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209536) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    339税込373
    1個(1個)
    当日出荷
  • ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用 ユニカ

    ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用

    ユニカ
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    全長(mm)160
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
    用途パイプのアダプターとして
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
    全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • /(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209549) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • シャワヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途バスルーム用。
  • SGP両サドル 未来工業

    SGP両サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
    ミルキーホワイト寸法B(mm)25
  • ワンタッチ荷締ベルト E-Value

    ワンタッチ荷締ベルト

    E-Value
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
  • プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg TRUSCO

    プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
    トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25

    三木プーリ
    37,803税込41,583
    1個
    当日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様全長(mm)55寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55外径D(Φmm)32許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
  • PTFE ヘルールガスケットT型 コンサス

    PTFE ヘルールガスケットT型

    コンサス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール
  • 樹脂製ベルト荷締機 TRUSCO

    樹脂製ベルト荷締機

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
    用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • プレントロリー スリーエッチ

    プレントロリー

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
    用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 チーズ

    未来工業
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミルキーホワイト
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 壁や天井に付けられるマグネット用プレート 白 MagX(マグエックス)

    壁や天井に付けられるマグネット用プレート 白

    MagX(マグエックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
    用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。付属品【ピン】ステンレス材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス質量(g)201耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
...