カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 測定用品(48)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク純正部品(17)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(12)
  • 測定関連サービス(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pt200」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
ペーパータオルホルダー タカラ産業ペーパータオルホルダータカラ産業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。
材質ABS、ポリスチレン
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
209税込230
1袋(10本)
当日出荷
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
85税込94
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
489税込538
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1袋(1000本)
翌々日出荷
先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
ハンドタオルホルダー EBM(江部松商事)ハンドタオルホルダーEBM(江部松商事)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
付属品取付けネジ・両面テープ付外寸(mm)244×130×H130収納枚数200枚EBM品番8390210
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
779税込857
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
(12211)ステムシール ホンダ(12211)ステムシールホンダ(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
(12210)ステムシール ホンダ(12210)ステムシールホンダ(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
(12342)プラグホールシール ホンダ(12342)プラグホールシールホンダ(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK EDGECardo(カルド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
スクレーパー WIZ'AスクレーパーWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
エアコン配管パテ 200g 非硬化タイプ オーム電機エアコン配管パテ 200g 非硬化タイプオーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のパテです。配管の隙間をなくします。粘着性に優れた全天候タイプ
床タイル フェイソールプルス 東リ床タイル フェイソールプルス東リ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(14枚)
4日以内出荷
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3奥行(mm)450グリーン購入法適合
アカハンドウタイトリツケスペーサ 大阪魂アカハンドウタイトリツケスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
(30132)パッキン ホンダ(30132)パッキンホンダ(13件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
クーラー難燃パテ ELPAクーラー難燃パテELPA
304税込334
1個
翌々日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
難燃性パテ 桃陽電線難燃性パテ桃陽電線
139税込153
1個
4日以内出荷
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテアイボリー包装ビニル袋入数(個)1
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) エスコ200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-200C形状目の粗さ中目
デスクトッププリンター 日本プリメックスデスクトッププリンター日本プリメックス
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途各種レシート発行、チケット発行仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度90mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)48
(90006)ボルト ホンダ(90006)ボルトホンダ
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ鉄工やすり EA521PTシリーズエスコ
3,010税込3,311
1本
翌日出荷
工作マット クツワ工作マットクツワ
479税込527
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
跡が付きにくい設計のねんど板
カーテンリング ハウステックカーテンリングハウステック
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
適合MDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズセット内容10個セット寸法(mm)11×47ホワイト
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目) エスコ200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-200E形状半丸目の粗さ中目