カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pt201」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロカチットS Eチーズ セキスイ

    エスロカチットS Eチーズ

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
  • ねんどヘラ クツワ

    ねんどヘラ

    クツワ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1本で3通りの使い方ができるねんどヘラ! 12種類の使い方ができます ヘラが収納できるケース付
    付属品収納ケース付き材質PP質量(g)本体:25、パッケージ含む:40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×80×16(ケース含む4本合計)150×18×8(1本あたり)、パッケージ:202×100×18
  • 黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm
  • ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
  • 写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon

    写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

    Canon
    4,298税込4,728
    1個(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
    白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape

    125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ

    Union tape
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
    厚さ(μm)125
  • 25mm キャスター(固定金具付) エスコ

    25mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • キット (D2) D201-V3-001 PT MAZDA(マツダ)

    キット (D2) D201-V3-001 PT

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2.5コード353-418アズワン品番65-8094-70溶断速度T
  • 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379アズワン品番65-8094-66
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用

    FYH(日本ピローブロック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
  • WHEEL ARCH FL MAZDA(マツダ)

    WHEEL ARCH FL

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP REAR R MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP REAR R

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP REAR L MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP REAR L

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP FRONT L MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FRONT L

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR PROTE R MAZDA(マツダ)

    DOOR PROTE R

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • モール セット (D2) MAZDA(マツダ)

    モール セット (D2)

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • スカート フロント エアー ダム (D2) MAZDA(マツダ)

    スカート フロント エアー ダム (D2)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP FR (D2) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FR (D2)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • WHEEL ARCH RL MAZDA(マツダ)

    WHEEL ARCH RL

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • SIDE PROTE L MAZDA(マツダ)

    SIDE PROTE L

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAP FRONT R MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FRONT R

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラー ルーフ (D2) MAZDA(マツダ)

    スポイラー ルーフ (D2)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷