カテゴリ

  • 制御機器(98)
  • 切削工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • バイク純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 梱包用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pt25」の検索結果

関連キーワード
474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT25-SSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT25-OSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状ねじ込み形種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(200m)ほか
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,234税込2,457
1本
当日出荷から8日以内出荷
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐油材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色今村紙工
309税込340
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル)コクヨ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10シート)
当日出荷
汚れ・破れに強いフィルムタイプです。 オフィスで大量に使用する際に便利です。
紙質PETフィルム坪量(g/m2)188ラベル厚(mm)0.06入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.14適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
589税込648
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
T型ホースニップル セフティー3T型ホースニップルセフティー3(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ホースニップル
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から翌日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)KOSEI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用 ユニカユニコンアンカー用 打込棒手打ち用ユニカ
939税込1,033
1本
当日出荷
全長(mm)160
PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワンPP ネジ継手 ポリチーズソケットアズワン
1,850税込2,035
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
SGP両サドル 未来工業SGP両サドル未来工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト寸法B(mm)25
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
549税込604
1個
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
プレントロリー スリーエッチプレントロリースリーエッチ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
当日出荷
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
ワンタッチ荷締ベルト SK11ワンタッチ荷締ベルトSK11
289税込318
1本
当日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL)ケニス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25三木プーリ
37,803税込41,583
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg TRUSCOプレーントロリーミニ 定格荷重250KgTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
樹脂製ベルト荷締機 TRUSCO樹脂製ベルト荷締機TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
翌日出荷
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
YUKO社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する時に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:W21山18、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
/(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209549) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
119税込131
1個(1個)
予約販売
ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業ドレンパイプ付属品 チーズ未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
関連キーワード
...