33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書取扱説明書(0.57MB) 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本
13,406 税込14,747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプター
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷


規格PT3/4XSW25ヤマ14 部品名称6カクニツプル PT3/4XSW25ヤマ14 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.03MB) 図解NoCSD-600NR 調圧弁部品_No.51、L4-520DW 薬液タンク部品_No.25、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.13、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.13、L4-520DW 分水器部品_No.13、CBM-520A 調圧弁部品_No.12、L4-530DW 分水器部品_No.25、L4-530DW 薬液タンク部品_No.25
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6942-77
1セット(2000個)
96,980 税込106,678
欠品中

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6941-10
1セット(10個)
749 税込824
7日以内出荷

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルトライン1/8システムキット
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に 材質SUS303 ノズル数1 全長(mm)130 内径(inch)1/8 先端ノズル径(Φmm)2 呼び寸法1/8 最大使用圧力(MPa)5 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 流量(L/min)60 使用周囲温度(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)5(液体) 最高使用流量(L/min)60 最小円弧直径(Φmm)62 最小曲半径(mm)31
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1箱(6個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(6個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(6個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1箱(6個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(6個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷


軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554 アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448 アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:61 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番65-1636-06
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット アズワン品番65-1373-75
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1/8×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:25~26.5●適合スパナ本体H1:38●適合スパナ袋ナットH2:35●全長A:106●最小穴径(オリフィス径):20●コード番号:303-0001500 アズワン品番67-4859-18
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
1台
159,800 税込175,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
1台
159,800 税込175,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
96,980 税込106,678
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5 パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+70 最低パイロット圧力(MPa)0.8
1個
98,980 税込108,878
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)