カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pt285」の検索結果

フルーツ容器 バイオ パティー 16B-3S ふわピンク リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷カットフルーツだけでなく、惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテサラなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。春や可愛らしさを感じさせ、花柄モチーフを使用していない為通年商品にも使用可能。材質バイオマスプラ寸法(mm)158×147×40質量(g)13
ミニインキュベーター 点検検査書付
アズワン¥126,000税込¥138,6001個9日以内出荷コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書