カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • 電気材料(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 制御機器(40)
  • 農業機械(32)
  • バイク部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 保管用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt3-3」の検索結果

558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    材質黄銅
  • 折れ込みタップ除去工具 H&H

    折れ込みタップ除去工具

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
  • パーツトレイ KTC

    パーツトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)ねじの種類PT
  • 12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット FPC

    12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット

    FPC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
    用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • 木目調タップ Fargo

    木目調タップ

    Fargo
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    美しい木目調のタップです。
    材質難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
    用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
  • PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

    PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331

    カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
    3,480税込3,828
    1枚
    4日以内出荷
    撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。 快適な入浴介助アイテムです。 程よい開きのVネックで厚さを軽減。 動きやすいラグラン袖。 シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。 水をはじいて濡れにくい撥水素材。
    仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]性別男女兼用
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や二口水栓などに使用。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下

    マンテルチェーン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質全長(m)30仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling

    PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332

    PROFeeling
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    介護スタッフのためのケアスクラブ。快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。
    機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)
  • フレアジョイント   PT3/4. 3/4 イチネンTASCO

    フレアジョイント PT3/4. 3/4

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    取付ねじR3/4"適合銅管径3/4"(19.05mm)
  • プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO

    プラ棚 コーナーキャップ4個付

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1セット
    翌々日出荷
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
  • プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    プログラムチャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    欠品中
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
  • バンブーロッドスタンドRE PRO:TRUST(プロトラスト)

    バンブーロッドスタンドRE

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    専用工具不要。組み立て簡単!
    用途組み立て式竹製ロッドスタンド。12本用と16本用をラインナップ!
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • レンジフード部材 角角アダプター ノーリツ

    レンジフード部材 角角アダプター

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
    対応機種平型(ターボ)メーカー商品コード0505C01
  • 電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-34
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考R3/8XG3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSM301 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.29、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.29
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
  • ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツククミタテ PT3/8XPF3/8図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.16、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.47、CBM-520BH 調圧弁部品_No.19、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-301SB 調圧弁部品_No.38、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520BA 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.13、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.6、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.15、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.16、MX-501 分水器部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.13、CBM-302SB 分水器部品_No.13、分水器部品_No.12、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520B 調圧弁部品_No.19
...