カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(89)
  • 電気材料(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(26)
  • 自動車補修部品(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt3-3」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    材質黄銅
  • 折れ込みタップ除去工具 H&H

    折れ込みタップ除去工具

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
  • パーツトレイ KTC

    パーツトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)ねじの種類PT
  • 12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット FPC

    12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット

    FPC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
    用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • 木目調タップ Fargo

    木目調タップ

    Fargo
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    美しい木目調のタップです。
    材質難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
    用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
  • PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

    PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331

    カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
    3,480税込3,828
    1枚
    4日以内出荷
    撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。 快適な入浴介助アイテムです。 程よい開きのVネックで厚さを軽減。 動きやすいラグラン袖。 シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。 水をはじいて濡れにくい撥水素材。
    仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]性別男女兼用
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や二口水栓などに使用。
    用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング水栓
  • マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下

    マンテルチェーン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    全長(m)30材質仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling

    PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332

    PROFeeling
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    介護スタッフのためのケアスクラブ。快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。
    機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)
  • フレアジョイント   PT3/4. 3/4 イチネンTASCO

    フレアジョイント PT3/4. 3/4

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    適合銅管径3/4"(19.05mm)取付ねじR3/4"
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1セット
    翌々日出荷
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    プログラムチャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • レンジフード部材 角角アダプター ノーリツ

    レンジフード部材 角角アダプター

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷
    レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
    対応機種平型(ターボ)メーカー商品コード0505C01
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • バンブーロッドスタンドRE PRO:TRUST(プロトラスト)

    バンブーロッドスタンドRE

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    専用工具不要。組み立て簡単!
    用途組み立て式竹製ロッドスタンド。12本用と16本用をラインナップ!
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA442AH-33
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考R3/8XG3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSM301 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.29、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.29
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
  • ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツククミタテ PT3/8XPF3/8図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.16、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.47、CBM-520BH 調圧弁部品_No.19、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-301SB 調圧弁部品_No.38、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520BA 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.13、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.6、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.15、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.16、MX-501 分水器部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.13、CBM-302SB 分水器部品_No.13、分水器部品_No.12、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520B 調圧弁部品_No.19
  • ケイチガイニップル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニップル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.55、KBM-400 調圧弁部品_No.22、SF22GW ポンプ部品_No.32、BSM201-2JP OPTION-3部品_No.18、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.54、MS511RC-M RC装置部品_No.26、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.48、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.41、L4-530DW ミッション組立部品_No.34、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.69、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.67など
  • ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/4XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4図解NoVSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.12、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.39、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.23、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.73、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.3、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.33、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4、GX-1500J 分水器部品_No.7、MKW728H 本体,各部取付部品_No.20、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.17、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.29、BLM-30 アーム部品_No.16、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.71、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.72、SSA-V1000 調圧弁部品_No.39など
  • 6カクニツプル PT3/4XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    6カクニツプル PT3/4XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格3/4XPF3/4部品名称6カクニツプル PT3/4XPF3/4図解NoCGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.59、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.15、CGA-6 調圧弁部品_No.43、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.59
  • オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格L1N-3/8-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8図解NoBSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 オイルタンク部品_No.15、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-630SLT-C2 オイルタンク部品_No.15、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20など
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシング 黄銅製 モノタロウ

    ブッシング 黄銅製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。