カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pt353」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
    付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18作業量(目安)約5300本(1充電当たり)ネイル装填本数100本
  • ミリサイズプラグ 日本金型産業

    ミリサイズプラグ

    日本金型産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
    材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    極厚・消臭サンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • フルーツ容器 バイオ パティー 18B 白 リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオ パティー 18B 白 リスパック

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。食材の色を引き立てレフ板効果で中身や売場を明るくする。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)175×163×20質量(g)13
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    5日以内出荷
    「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。