カテゴリ
- 制御機器(231)
- 科学研究・開発用品(88)
- 自動車純正部品(81)
- 測定用品(43)
- 作業工具(34)
- メカニカル部品(33)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- バイク部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 切削工具(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 物流用品(12)
- 医療(12)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- テープ(5)
- 厨房用品(5)
- 防犯用品(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(89)
- MAZDA(マツダ)(80)
- エスコ(66)
- フエニックス・コンタクト(63)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(25)
- 椿本チエイン(24)
- 潤工社(22)
- SMC(18)
- フジトク(16)
- 佐藤計量器製作所(13)
- 藤井高圧(12)
- アズワン(11)
- ホンダ(10)
- PROST's(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- ノーブランド(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- 阪上製作所(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt50」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50
ムラテックKDS¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9619材質スチール(SPCC)質量(kg)1.6寸法(高さH×長さL)(mm)135×646![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
静音透明梱包用OPPテープ
TRUSCO¥309税込¥3401巻当日出荷テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
段ボール色OPPテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリチューブ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
強粘着防水テープPRO TAPE
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7色黒質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー
バイオエポック(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(50mL)当日出荷ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷から9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
タテ型塩ビパイプドレン
アイユ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ
ELPA(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状スイング耐トラッキングあり
ピックツールストレートショート
TAKAGI(高儀)¥349税込¥3841個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
魚締め捌きバサミ
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から8日以内出荷軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70材質(本体)SCM415相当センタリング機能なし
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
トレビーノ PT502SV
TORAY(東レ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコにも置けて収納性抜群。材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から12日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
リバーシブルサンシェード
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷リバーシブルで夏と冬の使い分けが出来る。夏は外面を白で車内温度の上昇を軽減・冬は外面を黒にして日差しを遮断。極太ワイヤーで生地のシワがピーンと伸びる。吸盤不要 UVカット97%(SPF30) 遮光率99.99% 収納袋付き用途フロントガラスのサンシェード
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) チーズ
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタブルマフラータオル
wundou(ウンドウ)¥699税込¥7691枚6日以内出荷wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。材質ポリエステル50%、コットン50%(表 ポリエステル 裏 コットン)色ホワイトサイズフリー寸法(縦×横)(cm)20×110
カルテフォルダー
LION (ライオン事務器)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50冊)当日出荷から5日以内出荷見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。グリーン購入法適合
...






![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)