カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(682)
- 配管・水廻り設備部材(523)
- 切削工具(270)
- 測定用品(266)
- 科学研究・開発用品(251)
- 油圧機器・油圧ホース(215)
- 作業工具(164)
- 制御機器(129)
- 農業機械(114)
- メカニカル部品(75)
- 機構部品(68)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 空圧工具(59)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 物流用品(48)
- 自動車純正部品(40)
- バイク純正部品(33)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- 電気材料(26)
- 事務用品(25)
- バイク部品(22)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(21)
- トラック用品・パーツ(15)
- 防犯用品(14)
- 溶接用品(13)
- 電動工具(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・収納(9)
- 医療(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- エンジン工具(7)
- 梱包用品(6)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- ヘルスケア(5)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- カー用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 進物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- AMPHENOL(41)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- CKD(135)
- OSG(オーエスジー)(62)
- SK11(97)
- SMC(125)
- TOKO(東洋計器興業)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
- アソー(158)
- エスコ(230)
- ジーエルサイエンス(47)
- ニッタ(78)
- フジトク(48)
- ヤマト特殊鋼(42)
- ユニバーサル(43)
- 井筒製作所(80)
- 潤工社(150)
- 第一計器(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1272A7/1271D7専用水栓用寸法(mm)710×1170(切欠有り)色グレー
デジタルタイマー ブラック
リーベックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!色ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下
カバー付きプログラムタイマー
リーベックス(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に色ホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から3日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明種類ポリ袋
フレキシブルピックアップツール
M&M¥849税込¥9341本当日出荷フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8
ニトムズ(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
ペイントマーカーSR No.551
寺西化学(15件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
スポットカッター ハイス ホモ処理
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物




ワゴンモール付属品 チーズ
未来工業(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント
東芝キヤリア¥2,598税込¥2,8581個当日出荷付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
メジャーポール
宣真工業¥46,980税込¥51,6781本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
コンプレッションフィッティング
坂口電熱¥2,598税込¥2,8581個当日出荷接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000
スポットカッター ハイス チタンコーティング
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
高電圧差動プローブ
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら