カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 測定用品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt80」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(239件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
デジタルタイマー ブラック リーベックスデジタルタイマー ブラックリーベックス
1,898税込2,088
1個
欠品中
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下
ブランチティ モノタロウブランチティモノタロウ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
36税込40
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
36税込40
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)
欠品中
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から15日以内出荷
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
64,980税込71,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
83税込91
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
ハンドタオルケース アズワンハンドタオルケースアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷
材質PVCブルーアズワン品番2-3774-01繰り返し・詰め替え対応
ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
プラズマトーチ マイト工業株式会社プラズマトーチマイト工業株式会社
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)8
ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブ煙突80ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス
ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80Lアネスト岩田
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)80トラスコ品番514-7328質量(kg)42
ニュープーリングタワーDセット KOTOニュープーリングタワーDセットKOTO
1,098,000税込1,207,800
1セット
3日以内出荷
軽中度損傷用修正タワーセットです。
材質/仕上鉄/メッキ、塗装
アンカーナット KOTOアンカーナットKOTO
739税込813
1個
4日以内出荷
モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten moltenモルテン フットサル用 ポリラインテープ moltenmolten
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
サッカー
用途備品材質ポリプロピレン幅(mm)80長さ(m)50
プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用マイト工業株式会社
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
アンカーナット打込み治具(キャップ付) KOTOアンカーナット打込み治具(キャップ付)KOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アンカーナット打ち込み専用治具です。
50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
オーシャンビート PRO:TRUST(プロトラスト)オーシャンビートPRO:TRUST(プロトラスト)
309税込340
1個
6日以内出荷
ハイコストパフォーマンスエギの決定版!
用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製) エスコキャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
アンカープレート400L KOTOアンカープレート400LKOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
修正タワーを固定する冶具です。
Wあったかサポーター ひざ ライトグレー 神戸生絲Wあったかサポーター ひざ ライトグレー神戸生絲
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ 神戸生絲Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ神戸生絲
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ 神戸生絲Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ神戸生絲
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量プライタ
22,980税込25,278
1式(10枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー 神戸生絲Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー神戸生絲
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量プライタ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1式(10枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
ローヘッドタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
材質66ナイロン全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
18-8パイプ柄ターナー(フック付) SUGICO(スギコ)18-8パイプ柄ターナー(フック付)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子付パワーケーブル ダイヘン端子付パワーケーブルダイヘン
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷
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
"pt80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷