カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt80」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(239件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ブランチティ モノタロウブランチティモノタロウ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
36税込40
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
36税込40
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)
欠品中
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から15日以内出荷
高電圧差動プローブ PINTECH高電圧差動プローブPINTECH
64,980税込71,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
83税込91
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
ハンドタオルケース アズワンハンドタオルケースアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷
材質PVCブルーアズワン品番2-3774-01繰り返し・詰め替え対応
ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマトーチ マイト工業株式会社プラズマトーチマイト工業株式会社
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)8
ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブ煙突80ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス
ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
ニュープーリングタワーDセット KOTOニュープーリングタワーDセットKOTO
1,098,000税込1,207,800
1セット
3日以内出荷
軽中度損傷用修正タワーセットです。
材質/仕上鉄/メッキ、塗装
アンカーナット KOTOアンカーナットKOTO
739税込813
1個
4日以内出荷
モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten moltenモルテン フットサル用 ポリラインテープ moltenmolten
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
サッカー
用途備品材質ポリプロピレン幅(mm)80長さ(m)50
プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用マイト工業株式会社
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
アンカーナット打込み治具(キャップ付) KOTOアンカーナット打込み治具(キャップ付)KOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アンカーナット打ち込み専用治具です。
オーシャンビート PRO:TRUST(プロトラスト)オーシャンビートPRO:TRUST(プロトラスト)
309税込340
1個
6日以内出荷
ハイコストパフォーマンスエギの決定版!
用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
アンカープレート400L KOTOアンカープレート400LKOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
修正タワーを固定する冶具です。
Wあったかサポーター ひざ ライトグレー 神戸生絲Wあったかサポーター ひざ ライトグレー神戸生絲
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ 神戸生絲Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ神戸生絲
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ 神戸生絲Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ神戸生絲
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー 神戸生絲Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー神戸生絲
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
ローヘッドタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
材質66ナイロン全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
18-8パイプ柄ターナー(フック付) SUGICO(スギコ)18-8パイプ柄ターナー(フック付)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子付パワーケーブル ダイヘン端子付パワーケーブルダイヘン
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷
端子付パワーケーブル ダイヘン端子付パワーケーブルダイヘン
13,390税込14,729
1本
4日以内出荷
タコエギサルカンタイプR PRO:TRUST(プロトラスト)タコエギサルカンタイプRPRO:TRUST(プロトラスト)
459税込505
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
【タコエギを使用したタコ釣用スナップ】エギ2個付け用のダブルタイプ。エギが交換しやすいローリングタイプサルカン仕様。
規格ダブル入数(個)2
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオンEVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)エバオン
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
タコエギサルカン(2P入り) PRO:TRUST(プロトラスト)タコエギサルカン(2P入り)PRO:TRUST(プロトラスト)
369税込406
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
用途タコエギを使用したタコ釣り用スナップ。エギ2個付け用のダブルと、3個付け用のトリプルをラインナップ。
BIBILAB(ビビラボ)  ビザールプランツラック 棚板 1枚 BIBILABBIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック 棚板 1枚BIBILAB
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
【植物の育成スペースを自由に拡張】「ビザールプランツラック」2台分で、約3台分の育成スペースを確保することができます。【鉢が増えても安心】「ビザールプランツラック」シリーズの棚数を増やすことが可能です(総耐荷重を超過しないようご注意ください)。【選べる2タイプ展開】棚板単品(LPP-T801)、2枚セット(LPP-T802)から選択できます。
仕様●製品寸法 幅83×奥行き35cm製品質量 1.5kg耐荷重 30kg表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装材質 金属(鋼)
BIBILAB(ビビラボ)  ビザールプランツラック 棚板 2枚セット BIBILABBIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック 棚板 2枚セットBIBILAB
5,998税込6,598
1セット(2個)
6日以内出荷
【植物の育成スペースを自由に拡張】「ビザールプランツラック」2台分で、約3台分の育成スペースを確保することができます。【鉢が増えても安心】「ビザールプランツラック」シリーズの棚数を増やすことが可能です(総耐荷重を超過しないようご注意ください)。【選べる2タイプ展開】棚板単品(LPP-T801)、2枚セット(LPP-T802)から選択できます。
仕様●製品寸法 幅83×奥行き35cm製品質量 1.5kg耐荷重 30kg表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装材質 金属(鋼)
下枠タイト材(W=697.5 左吊元用) ハウステック下枠タイト材(W=697.5 左吊元用)ハウステック
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
戸車(下) ハウステック戸車(下)ハウステック
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
適合ホワイト折戸用ホワイト
戸車(下部) ハウステック戸車(下部)ハウステック
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
セット内容戸車(下部)セット(折戸1台当たり必要数:1)
脱衣室側引手(ホワイト) ハウステック脱衣室側引手(ホワイト)ハウステック
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
適合EJ/AD/AEシリーズホワイト